Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Type III+ Rundsteckverbinderkontakt Stecker Größe 16 / 13A Crimp, 24 → 20 AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
TE Connectivity Type III+ Rundsteckverbinderkontakt Stecker Größe 16 / 13A Crimp, 24 → 20 AWG
Artikel-Nr.:
     108EL-1354641
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     163086-1
EAN/GTIN:
     5056282836764
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundstecker (Crimptechnik)
Gender = Stecker
Kontaktgröße = 16
Drahtgröße = 24 → 20 AWG
Anschlussart = Crimp
Serie = Type III+
Nennstrom = 13A
Länge = 27.5mm
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Messing
Montagetyp = Kabelmontage

Crimpkontakte Typ III+. Te Connectivity präsentiert ihre Serie von Crimpkontakten der Serie M Typ III+. Diese Serie umfasst speziell entwickelte verzinnte Messingkontakte mit Edelstahlfedern, Isolierungshalter und auch geeignete Stützwerkzeuge wie Ausziehwerkzeuge. Diese Steckverbinder mit 5 mm Rastermaß sind perfekt für die Tafel- oder freie Montage mit höherer Anschlussdichte als die TE Mate-N-Lok Serie. Merkmale und Vorteile der Stifte. Betriebstemperaturbereich: -55-90 °C. Kontaktgrundmaterial: Messing Kontaktstrombelastbarkeit (max.) (A): 13 Kontakt-Kontaktfläche-Pinningdicke: 0,76 μm [30 μin]. Merkmale und Vorteile des Ausziehwerkzeugs. Einsetz- und Ausziehwerkzeugtyp: Kontaktabsaugung Anwendung für Einsetz- und Ausziehwerkzeug: Kontakt-zu-Gehäuse
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Kontaktgröße:
16
Drahtgröße:
24 → 20 AWG
Anschlussart:
Crimp
Serie:
Type III+
Nennstrom:
13A
Länge:
27.5mm
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Messing
Montagetyp:
Kabelmontage
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, te connectivity steckergehäuse, crimpstecker, 1354641, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Kontakte, TE Connectivity, 1630861, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Contacts
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,91*
€ 1,42*
1 Tag
1433
3
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,82*
€ 1,44*
Lager 108
200
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,66*
1 Tag
463
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23*
€ 1,88*
1 Tag
15203
1
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,783*
€ 2,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 332,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
305183
ab € 10,57*
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 242,17*
Zubehör
TE Connectivity
539635-1
ab € 165,66*
Zubehör
TE Connectivity
539668-2
ab € 683,93*
Zubehör
TE Connectivity
163082-1
ab € 0,46*
Zubehör
TE Connectivity
163084-1
ab € 0,50*
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 45,40*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 184,68*
Zubehör
TE Connectivity
207018-1
ab € 5,10*
Zubehör
TE Connectivity
207443-1
ab € 3,88*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 783,00*
Zubehör
TE Connectivity
207305-1
ab € 2,95*
Zubehör
TE Connectivity
207020-1
ab € 7,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.