Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AUER Signal ELM LED Dauer-Licht Summer-Signalleuchte Rot / 98dB, 24 V ac/dc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1350724
Hersteller:
     Auer Signal
Herst.-Nr.:
     813512405
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Buzzer
Alarmlicht
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Linsenfarbe = Rot
Montageart = Tafelmontage
Stromart = AC, DC
Lichtart = Blitz, Dauer
Summer Typ = Summer
dB in 1 Meter Abstand = 98
Serie = ELM
Lampen-Typ = LED
Gehäusefarbe = Schwarz
Dezibel min. = <85dB
Dezibel max. = 98dB
Anzahl der Töne = 2
Temperatur min. = -25°C

Auer Summer für Frontplattenmontage der Serie E. Eine professionelle Serie von Summer der Serie E für die Frontplattenmontage mit LED. Dieser universelle Summer für die Frontplattenmontage mit LED-Kontrollleuchte ist in Orange und Rot erhältlich. Alle Produkte sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. ELM – ELG Summer für Frontplattenmontage – LED-Kontrollleuchte Ton und Licht sind synchronisiert Dauerton – Dauerlicht Impulston – blinkendes Licht in Pulsfrequenz Wobbelton – blinkendes Licht in Pulsfrequenz EDG – EDM Gut zu unterscheidende Tonarten über Terminal wählbar (ELG) Volumen ebenfalls montiert, Zustand stufenlos einstellbar LED-Kontrollleuchte – hohe Helligkeit, wartungsfrei PLC-Passung Für die Montage in 22,5 mm und 30,5 mm Durchgangsbohrungen (mit Adapter)
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Linsenfarbe:
Rot
Montageart:
Tafelmontage
Stromart:
AC, DC
Lichtart:
Blitz, Dauer
Summer Typ:
Summer
dB in 1 Meter Abstand:
98
Serie:
ELM
Lampen-Typ:
LED
Gehäusefarbe:
Schwarz
Dezibel min.:
<85dB
Dezibel max.:
98dB
Anzahl der Töne:
2
Temperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Dauerleuchte, Dauerlicht, Einbaubuzzer, Einbausummer, LED-Signalleuchte, Kontrolllampe, Kontrollleuchte, Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, Warnlampe, Warnleuchte, blinkleuchte led 24v rot, alarm summer 24v, alarm summer, 1350724, Automation, Signalgeber, Leucht- und Akustikmelder, AUER Signal, 813512405, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Sounder Beacons
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 67,15*
€ 94,98*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 88,39*
€ 116,13*
Lager 108
Frei Haus
ab € 93,70*
€ 122,67*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,67*
€ 145,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,48*
€ 144,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,70*
€ 126,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.