Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PLC-RPT-230UC/21AU/MS Interface Relais, 230V ac/dc 230V ac/dc, 1-poliger Wechsler DIN-Schienen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1348727
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2909676
EAN/GTIN:
     4055626378084
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Spulenspannung = 230V ac/dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Wechsler
Montage Typ = DIN-Schienen
Eingangsspannung min. = 230V ac/dc
Anschluss Typ = Einsteck-Anschluss
Tiefe = 6.2mm
Höhe = 80mm
Länge = 94mm
Serie = PLC-RPT-230UC/21AU/MS
Kontaktmaterial = Vergoldet
Eingangstrom = 15.3mA
Abmessungen = 94 x 80 x 6.2mm

Push-In-Kontakt der Serie SPS-RPT von Phoenix. Die Relaismodule der Serie SPS-RPT von Phoenix verfügen über Terminal Blöcke mit Steckanschluss und steckbares Miniaturrelais, geeignet für DIN-Schienenmontage. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Mit einem v8-Adapter bietet dieses Relaismodul eine effiziente Verbindung zur Systemverkabelung ;/li> ;li>Das Modul bietet eine sichere Trennung zwischen Coil und Kontakt ;/li> ;li>Funktionale Steckbrücken ;/li> ;li>Betriebstemperaturbereich: –10 °C bis +60 °C ;/li> ;/ul>. Wofür wird ein Relaismodul verwendet?. Ein Relais ist ein Schalter, der ein- und ausgeschaltet werden kann, um festzustellen, ob der Strom durchfließen kann. Relaismodule werden zur Steuerung und zum Schutz vor Notsituationen in Anwendungen wie moderner Stromversorgung, großen funkelektronischen, elektrophysikalischen und Röntgenanlagen verwendet.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230V ac/dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Wechsler
Montage Typ:
DIN-Schienen
Eingangsspannung min.:
230V ac/dc
Anschluss Typ:
Einsteck-Anschluss
Tiefe:
6.2mm
Höhe:
80mm
Länge:
94mm
Serie:
PLC-RPT-230UC/21AU/MS
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Eingangstrom:
15.3mA
Abmessungen:
94 x 80 x 6.2mm
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, phoenix contact koppelrelais 230v, ly relais, leistungsrelais 230v, 1348727, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, Phoenix Contact, 2909676, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 12,64*
€ 15,87*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,95*
€ 19,25*
5 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 13,66*
€ 19,62*
31 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 13,81*
€ 19,85*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,95*
€ 21,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,17*
€ 22,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,51*
€ 20,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,95*
€ 15,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,862*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 2,27*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,005*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,6182*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 8,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 8,11*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 7,38*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4912*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,6793*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,04*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,339*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.