Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact PLC-RSC-230UC/ 1AU/MS/SEN Interface Relais, 230V ac/dc / 220 V dc, 230V ac 230V ac/dc, 1-poliger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Phoenix Contact PLC-RSC-230UC/ 1AU/MS/SEN Interface Relais, 230V ac/dc / 220 V dc, 230V ac 230V ac/dc, 1-poliger
Phoenix Contact PLC-RSC-230UC/ 1AU/MS/SEN Interface Relais, 230V ac/dc / 220 V dc, 230V ac 230V ac/dc, 1-poliger
Artikel-Nr.:
     108EL-1348717
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2909665
EAN/GTIN:
     4055626377988
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Interface-Relais
Spulenspannung = 230V ac/dc
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Montage Typ = DIN-Schienen
Anzahl der Pole = 1
Eingangsspannung max. = 220 V dc, 230V ac
Anschluss Typ = Schraubbefestigung
Tiefe = 6.2mm
Höhe = 80mm
Länge = 94mm
Serie = PLC-RSC-230UC/ 1AU/MS/SEN
Kontaktmaterial = Vergoldet
Eingangstrom = 15.3mA
Betriebstemperatur min. = -40°C

Ein 6,2-mm-SPS-Schnittstellenrelaismodul zur Montage auf DIN-Schiene NS 35/7.5. Mit einem Basis-Anschlussklemmenblock mit Schraubanschluss und einem steckbaren Miniatur-Leistungsrelais. Terminal mit Schraubanschluss. Phoenix Contact SPS-RCS-Relais. Diese Serie von kompakten SPS-Relais von Phoenix Contact bietet Ihnen eine große Auswahl an einfacher Anschlusstechnologie. Die elektromechanischen Relais dienen als Schnittstelle zwischen Ihren Automatisierungsgeräten und Systemperipheriegeräten. Eigenschaften und Vorteile:. spart Platz auf der DIN-Schiene Kostengünstig Verwenden Sie das gleiche elektromechanische Relaismoduldesign für AC- und DC-Schaltspannung DIN-Schienenmontage 1-polige Schließer- und 1-polige Umschalter erhältlich gelbe LED-Betriebsspannungsanzeige Freilaufdiode Dämpfungsdiode Abmessungen: 94 x 80 x 6,2 mm. Typische Anwendungen:. Die SPS-Relais werden in vielen verschiedenen Anwendungen eingesetzt, die nicht auf Leistungsverstärkung, elektrische Isolierung oder zur Spannungseinstellung von frequenzvariierenden Spannungspegeln beschränkt sind.
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
230V ac/dc
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Montage Typ:
DIN-Schienen
Anzahl der Pole:
1
Eingangsspannung max.:
220 V dc, 230V ac
Anschluss Typ:
Schraubbefestigung
Tiefe:
6.2mm
Höhe:
80mm
Länge:
94mm
Serie:
PLC-RSC-230UC/ 1AU/MS/SEN
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Eingangstrom:
15.3mA
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Interfacerelais, Koppelrelais, LY-Relais, Leistungsrelais, Relaismodul, phoenix contact koppelrelais 230v, ly relais, leistungsrelais 230v, 1348717, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Elektromechanisches Interfacerelais, Phoenix Contact, 2909665, Relays & Signal Conditioning, Relays, Electromechanical Interface Relays
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 13,20*
€ 16,07*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 14,08*
€ 20,22*
31 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,32*
€ 20,47*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 15,47*
€ 22,21*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 22,44*
€ 31,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,88*
€ 37,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,46*
€ 33,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,44*
€ 31,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2966508
ab € 6,842*
Zubehör
Phoenix Contact
2966236
ab € 0,4882*
Zubehör
Phoenix Contact
2966812
ab € 2,406*
Zubehör
Phoenix Contact
2966825
ab € 0,00499*
Zubehör
Phoenix Contact
2967688
ab € 0,62004*
Zubehör
Phoenix Contact
1206560
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
1206573
ab € 0,2007*
Zubehör
Phoenix Contact
2966692
ab € 7,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2966786
ab € 7,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2966838
ab € 8,09*
Zubehör
Phoenix Contact
0818085
ab € 2,4812*
Zubehör
Phoenix Contact
0824589
ab € 7,6893*
Zubehör
Phoenix Contact
0828736
ab € 2,04*
Zubehör
Phoenix Contact
0829602
ab € 6,349*
Zubehör
Phoenix Contact
1051414
ab € 0,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.