Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic PT100 Prüfspitze Widerstandsthermometer Edelstahl Ø 6mm x 250mm, -40°C → +150°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1348543
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TT2281
EAN/GTIN:
     5059040089303
Suchbegriffe:
PT100
Prüfspitze
Eintauchfühler
Tauchfühler
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 250mm
Fühlerdurchmesser = 6mm
Temperatur erfasst min. = -40°C
Temperatur erfasst max. = +150°C
Anschlussart = M12-Steckverbinder
Fühlermaterial = Edelstahl
Prozessanschluss = Prüfspitze
Anzahl der Kabel = 4
Reaktionszeit = 3 s

Temperaturgeber ifm Electronic Serie TM/TT. Die Temperatursensoren der Serie TM/TT von ifm Electronic ermöglichen eine äußerst präzise Temperaturmessung über ein Pt100-Element. Die TM/TT-Sensoren verfügen über eine dünne Sensorspitze, die eine extrem schnelle Ansprechzeit gewährleistet. Eigenschaften und Vorteile. Pt100-Sensorelement Schnelle Ansprechzeit Edelstahl mit Güte 316 Schutzart IP69K Hohe Druckfestigkeit
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
250mm
Fühlerdurchmesser:
6mm
Temperatur erfasst min.:
-40°C
Temperatur erfasst max.:
+150°C
Anschlussart:
M12-Steckverbinder
Fühlermaterial:
Edelstahl
Prozessanschluss:
Prüfspitze
Anzahl der Kabel:
4
Reaktionszeit:
3 s
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Widerstandsthermometer, ifm pt100, pt100, 1348543, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, ifm electronic, TT2281, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 75,91*
€ 96,61*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 84,46*
€ 104,16*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 85,19*
€ 105,54*
€ 5,46*
ab € 86,91*
€ 107,11*
Frei Haus
ab € 90,76*
€ 110,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,61*
€ 114,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,29*
€ 111,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,27*
€ 106,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,91*
€ 90,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,82*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,79*
Zubehör
Phoenix Contact
1641688
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1641756
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,32*
Zubehör
Phoenix Contact
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,87*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,25*
Zubehör
ifm electronic
E30047
ab € 23,95*
Zubehör
ifm electronic
E30018
ab € 21,35*
Zubehör
ifm electronic
E30017
ab € 32,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.