Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic PT100 M6 Widerstandsthermometer Ø M6 x 42mm, -20°C → +115°C, 5m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1348540
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     TS522A
EAN/GTIN:
     5059040089259
Suchbegriffe:
DIN Kabel
PT100
PT1000
Sensorgehäuse
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 42mm
Fühlerdurchmesser = M6
Temperatur erfasst min. = -20°C
Temperatur erfasst max. = +115°C
Anschlussart = Kabel
Kabellänge = 5m
Prozessanschluss = M6
Reaktionszeit = 13 s (T05), 39 s (T09)
Zulassung für Gefahrenbereiche = ATEX

Temperaturgeber ifm Electronic Serie TR. Die Evaluierungseinheit für Temperatursensoren der Serie TR von ifm Electronic ist eine universelle Steuerungs- und Anzeigeeinheit für Pt100/Pt1000-Sensoren. Die Sensoren der Serie TR erkennen automatisch, ob zwei-, drei- oder vieradrige Sensoren angeschlossen sind. Der Messbereich bietet frei skalierbare Parameter, die über eine integrierte IO-Link-Schnittstelle gesetzt werden können. Die einfache Bedienung mit drei Drucktasten ermöglicht eine Hervorhebung der Schaltzustände. Der Sensorkopf ist drehbar und bietet optimale Lesbarkeit aus jeder Position. Eigenschaften und Vorteile. IO-Link-Schnittstelle Alphanumerisches Display, 4 Digits LED-Statusanzeigen Schutzart IP67 Flexibler Einbau
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
42mm
Fühlerdurchmesser:
M6
Temperatur erfasst min.:
-20°C
Temperatur erfasst max.:
+115°C
Anschlussart:
Kabel
Kabellänge:
5m
Prozessanschluss:
M6
Reaktionszeit:
13 s (T05), 39 s (T09)
Zulassung für Gefahrenbereiche:
ATEX
Weitere Suchbegriffe: Temperaturmessumformer, Temperatursensor, Widerstandsthermometer, ifm pt100, pt100, din kabel 5m, 1348540, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, ifm electronic, TS522A, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 115,88*
€ 139,14*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 119,97*
€ 143,30*
€ 5,46*
ab € 121,91*
€ 145,81*
Frei Haus
ab € 126,45*
€ 151,67*
Lager 108
Frei Haus
ab € 130,33*
€ 173,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,03*
€ 205,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,67*
€ 195,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,32*
€ 181,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,93*
€ 168,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,33*
€ 155,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.