Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick M12 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 4 mm, IP68, IP69K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Sick M12 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 4 mm, IP68, IP69K
Sick M12 Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, zylindrisch 4 mm, IP68, IP69K
Artikel-Nr.:
     108EL-1347821
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     IMC12-04BPPVC0SA00
EAN/GTIN:
     5059040287532
Suchbegriffe:
IO-Link Sensor
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Sensortechnik = Induktiv
Gewindegröße = M12 x 1
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 4 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Kommunikationsprotokoll = IO-LINK
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Schaltfrequenz max. = 1kHz
Verpolungsschutz = Ja

Induktive Sensoren Serie IMC. Induktive Näherungssensoren der Serie IMC von Sick bieten bis zu vier einzelne Schaltpunkte oder -fenster, und auch die Hysterese kann eingestellt werden. Ausgestattet mit zwei frei programmierbaren Schaltendstufen, können die IMC-Sensoren mehrere herkömmliche Geräte ersetzen. Einstellbare Ein- und Ausschaltverzögerungen helfen bei der Unterdrückung unerwünschter Schaltimpulse in rauen Umgebungen. Die zusätzliche On-Board-Logikfunktion ermöglicht eine einfache Durchführung komplexer Aufgaben direkt im Sensor. Die Sensoren der Serie IMC bieten Kommunikation über IO-Link und ermöglichen so eine intelligente Diagnose, Visualisierung und Veränderung von Sensorparametern. Eigenschaften und Vorteile. Edelstahlgehäuse. LED-Statusanzeige. Vier programmierbare Schaltpunkte. IO-Link-Kommunikation
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gewindegröße:
M12 x 1
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
4 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Kommunikationsprotokoll:
IO-LINK
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Schaltfrequenz max.:
1kHz
Verpolungsschutz:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv 4mm pnp, io-link sensor, induktiver näherungssensor pnp, 1347821, Automation, Sensoren, Sick, IMC1204BPPVC0SA00, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,37*
€ 91,43*
€ 5,46*
ab € 73,80*
€ 94,16*
Lager 108
Frei Haus
ab € 72,14*
€ 95,31*
Frei Haus
ab € 75,27*
€ 96,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,31*
€ 113,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,66*
€ 111,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,25*
€ 108,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,39*
€ 96,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
XZCPA1141L5
ab € 14,15*
Zubehör
RS Pro
256001
ab € 10,98*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
Zubehör
Sick
IOLA2US-01101 (SiLink2 Master)
ab € 369,13*
Zubehör
Sick
SYL-8204-G0M11-X2
ab € 46,45*
Zubehör
Sick
BEF-WG-W12
ab € 19,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.