| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1347574 Herst.-Nr.: LAPB 3X4E1 EAN/GTIN: 5059041592925 |
| |
|
| | |
| Gewindegröße = G 1/4
SKF-Bürste für den Einsatz mit LAGD-, TLMR- und TLSD-Schmiergeräten - LAPB3X4E1Sorgen Sie mit dieser Bürste von SKF für ein gleichmäßiges Schmieren Ihrer mechanischen Bauteile. Die Verwendung einer Bürste ist eine intelligente Möglichkeit, Ihre Systeme zu ölen, da sie das Schmiermittel gleichmäßiger verteilt und so sicherstellt, dass kritische Bereiche Ihrer Geräte get-angemessene Abdeckung erhalten. Sie können diese Bürste mit automatischen Schmierern verwenden, die für die Fernmontage konzipiert sind, z. B. solche, die bei hohen Temperaturen oder starken Vibrationen erforderlich sind. Die kurzen Borsten sind Durable. Dieses Produkt ist für den Einsatz mit Öler der Serien LAGD, TLMR und TLSD von SKF geeignet und verfügt über eine einfache und sichere Schraubmontage.• Länge: 40 mm • Breite: 30 mm • Gewindegröße G1/4Informationen zu Anwendungen• Hoch- und Tiefbau • Anwendungen in der Luft- und Raumfahrt • AutomobilindustrieWelche Arten von Öler kann ich mit dieser Bürste verwenden?Diese Bürste wurde für die Arbeit mit einer Vielzahl von SKF-Schmiermittelprodukten entwickelt, einschließlich gasgetriebener automatischer Einpunkt-Schmierstoffe in der LAGD-Serie und elektromechanischer automatischer Einpunkt-Schmierstoffe in den Serien TLMR und TLSD. Die Bürste ist für die Ferninstallation und eine Vielzahl von ölbasierten Schmiermitteln geeignet. Weitere Informationen: | | Gewindegröße: | G 1/4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pinselöler skf, borstenpinsel (handwerk), 1347574, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Fette, Öle und Schmierstoffe, Schmierzubehör, SKF, LAPB3X4E1, Facilities Cleaning & Maintenance, Greases, Oils & Lubricants, Lubrication Accessories |
| | |
| |