Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon IGBT / 53 A ±20V max. , 600 V 200 W, 3-Pin TO-247 N-Kanal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon IGBT / 53 A ±20V max. , 600 V 200 W, 3-Pin TO-247 N-Kanal
Artikel-Nr.:
     108EL-1339873
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IGW30N60TPXKSA1
EAN/GTIN:
     5059043601366
Suchbegriffe:
IGBT
Schalttransistor
Transistor
igbt infineon
Dauer-Kollektorstrom max. = 53 A
Kollektor-Emitter-Spannung = 600 V
Gate-Source Spannung max. = ±20V
Verlustleistung max. = 200 W
Gehäusegröße = TO-247
Montage-Typ = THT
Channel-Typ = N
Pinanzahl = 3
Schaltgeschwindigkeit = 30kHz
Transistor-Konfiguration = Einfach
Abmessungen = 16.13 x 5.21 x 21.1mm
Nennleistung = 1.13mJ

Infineon TrenchStop IGBT-Transistoren, 600 und 650 V. Eine Serie von IGBT-Transistoren von Infineon mit Kollektor-Emitter-Nennspannungen von 600 und 650 V mit TrenchStop™-Technologie. Das Angebot umfasst Geräte mit integrierter hoher Geschwindigkeit, kurze Erholzeit, antiparallel geschalteter Diode. Kollektor-Emitter – Spannungsbereich 600 bis 650 V Sehr geringer VCEsat Niedrige Abschaltverluste Kurzer Deaktivierungsstrom Geringe elektromagnetische Störungen Maximale Verbindungstemperatur 175°C
Weitere Informationen:
Dauer-Kollektorstrom max.:
53 A
Kollektor-Emitter-Spannung:
600 V
Gate-Source Spannung max.:
±20V
Verlustleistung max.:
200 W
Gehäusegröße:
TO-247
Montage-Typ:
THT
Channel-Typ:
N
Pinanzahl:
3
Schaltgeschwindigkeit:
30kHz
Transistor-Konfiguration:
Einfach
Abmessungen:
16.13 x 5.21 x 21.1mm
Nennleistung:
1.13mJ
Weitere Suchbegriffe: igbt, transistor to-247, 1339873, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IGW30N60TPXKSA1, Semiconductors, Discrete Semiconductors, IGBTs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 1,745* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,05*
€ 8,3895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,80*
€ 8,092
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,85*
€ 6,9615
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,50*
€ 6,545
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,13*
€ 6,1047
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,55*
€ 5,4145
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 4,28*
€ 5,0932
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,49*
€ 4,1531
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.