Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric TeSys LR9D Thermisches Überlastrelais 300 mW, 3P, 660 V (Signalkreis), 690 V (Versorgungskreis) /


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Schneider Electric TeSys LR9D Thermisches Überlastrelais 300 mW, 3P, 660 V (Signalkreis), 690 V (Versorgungskreis) /
Schneider Electric TeSys LR9D Thermisches Überlastrelais 300 mW, 3P, 660 V (Signalkreis), 690 V (Versorgungskreis) /
Artikel-Nr.:
     108EL-1301034
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     LR9D02
EAN/GTIN:
     5059041062244
Suchbegriffe:
LY-Relais
Leistungsrelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Kontaktnennstrom = 0,4 → 2 A
Reihe = TeSys
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = LR9D
Montageart = Montage unter Schütz
Leistung = 300 mW
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 79.9mm
Tiefe = 72.5mm
Better World-Verifizierung = Green Premium
Steuerspannung = 660 V (Signalkreis), 690 V (Versorgungskreis)

Elektronische thermische Überstromrelais LR9D. Professionelle thermische Überlastrelais der Serie LR9D von Schneider Electric. Die thermische Überlastrelais sind für die Direktmontage an Schützen vorgesehen. Aufgrund der kompakten Größe des thermischen Überlastrelais, ist Platz kein Problem. Alle thermischen Überlastrelaismodelle sind äußerst zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Typische Anwendungen umfassen Pumpen, Materialarbeiten, Materialhandhabung, Verpackung und Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen. Prüftaste Reset-Taste Reset-Moduswahlschalter Auslöseanzeige Schutzart IP20 an der Frontplatte Einfache Kopplung mit TeSys N zur Bildung kompakter NEMA-Starter. Selbstspeisung Unempfindlich gegenüber Umwelteinflüssen Wählbare Auslöseklasse (5, 10, 20 und 30)
Weitere Informationen:
Kontaktnennstrom:
0,4 → 2 A
Reihe:
TeSys
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
LR9D
Montageart:
Montage unter Schütz
Leistung:
300 mW
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
79.9mm
Tiefe:
72.5mm
Better World-Verifizierung:
Green Premium
Steuerspannung:
660 V (Signalkreis), 690 V (Versorgungskreis)
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, Asymmetrierelais, Einphasenspannungsrelais, Netzüberwachungsrelais, Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, schneider electric gmbh motorschutzrelais, ly relais, 1301034, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schneider Electric, LR9D02, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 90,44*
€ 118,18*
47 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 139,21*
€ 175,18*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,18*
€ 140,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,50*
€ 130,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,34*
€ 121,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,44*
€ 107,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.