Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Mikrocontroller AT89 8051 8bit THT 4 KB PDIP 20-Pin 24MHz 128 B RAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1276615
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89C4051-24PU
EAN/GTIN:
     5059041059268
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
Familie = AT89
Gehäusegröße = PDIP
Montage-Typ = THT
Pinanzahl = 20
Gerätekern = 8051
Datenbus-Breite = 8bit
Programmspeicher-Größe = 4 KB
Grenzfrequenz = 24MHz
RAM Speicher-Größe = 128 B
USB-Kanäle = 0
Versorgungsspannnung typ. = 4 → 6 V
Breite = 7.112mm

Mikrocontroller (neuprogrammierbar) mit 8051-Architektur. Atmel bietet umprogrammierbare 8051-Flash-Mikrocontroller mit programmierbarem und löschbarem Speicher mit hochdichter nicht flüchtiger Speichertechnologie.
Weitere Informationen:
Familie:
AT89
Gehäusegröße:
PDIP
Montage-Typ:
THT
Pinanzahl:
20
Gerätekern:
8051
Datenbus-Breite:
8bit
Programmspeicher-Größe:
4 KB
Grenzfrequenz:
24MHz
RAM Speicher-Größe:
128 B
USB-Kanäle:
0
Versorgungsspannnung typ.:
4 → 6 V
Breite:
7.112mm
Weitere Suchbegriffe: mikrocontroller, microchip mikrocontroller, 1276615, Halbleiter, Prozessoren und Mikrocontroller, Microchip, AT89C405124PU, Semiconductors, Processors & Microcontrollers, Microcontrollers
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1828
1
€ 14,99*
ab € 1,68*
€ 2,77*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,86*
€ 3,01*
5
€ 6,90*
ab € 3,08*
€ 3,08*
1
€ 5,90*
ab € 1,81*
€ 3,26*
2 Tage
198
5
€ 7,00*
ab € 1,63*
€ 3,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 15,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
UVO0000000
ab € 37,61*
Zubehör
Edsyn
LP 200
ab € 26,05*
Zubehör
Multicomp
2227MC-20-03-07-F1
ab € 0,334*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.