Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP AT89C4051-24PU MCU 8BIT, 8051, 4K FLASH, 20PDIP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1715461
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AT89C4051-24PU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
(MCU)
8-Bit-Mikrocontroller
Halbleiter
ICs
ADC-Auflösung: -
  • Produktpalette: 8051 Family AT89C4051 Series Microcontrollers
  • Versorgungsspannung, max.: 6 V
  • MSL: -
  • Anzahl der Ein-/Ausgänge: 15 I/O(s)
  • Anzahl der Pins: 20 Pin(s)
  • Schnittstellen: UART
  • ADC-Kanäle: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: DIP
  • Bausteinkern: 8051
  • Programmspeichergröße: 4 KB
  • RAM-Speichergröße: 128 Byte
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • IC-Montage: Durchsteckmontage
  • MCU-Familie: 8051
  • MCU-Baureihe: AT89C4051
  • Qualifikation: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Betriebsfrequenz, max.: 24 MHz
  • Versorgungsspannung, min.: 2.7 V
  • RoHS konform: Ja
  • Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    1868
    1
    € 14,99*
    ab € 1,68*
    € 2,76*
    5
    € 8,95*
    ab € 1,86*
    € 2,99*
    1
    € 5,90*
    ab € 1,81*
    € 3,26*
    2 Tage
    198
    5
    € 7,00*
    ab € 1,63*
    € 3,90*
    1 Tag
    3
    1
    Frei Haus
    ab € 3,64*
    € 5,70*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,76*
    € 3,28
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,63*
    € 3,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,48*
    € 2,95
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,39*
    € 2,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,18*
    € 2,59
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,02*
    € 2,40
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,68*
    € 2,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Multicomp
    2227MC-20-03-07-F1
    ab € 0,334*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.