| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1263484 Herst.-Nr.: VAZ-2T1-FK-G10-2M-PUR-V1-W EAN/GTIN: 5059040252844 |
| |
|
| | |
| Serie = VAZ Gehäusematerial = PBT PC IP Schutzart = IP67, IP68, IP69K Temperaturbereich = -25 → 75 °C Kabellänge = 2m
Zubehör Weitere Informationen: | | Serie: | VAZ | Gehäusematerial: | PBT PC | IP Schutzart: | IP67, IP68, IP69K | Temperaturbereich: | -25 → 75 °C | Kabellänge: | 2m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1263484, Automation, Sensoren, Sensoranschlusstechnik, Pepperl + Fuchs, VAZ2T1FKG102MPURV1W, Automation & Control Gear, Sensors, Sensor Connectivity |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,44* | € 38,17* | | | | | 36 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,50* | € 38,28* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,63* | € 38,44* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,82* | € 38,70* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 32,05* | € 42,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|