| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-3699762 Herst.-Nr.: VAZ-2T1-FK-G10-2M-PUR-V1-W EAN/GTIN: 4050143028375 |
| |
|
| | |
| Passivverteiler G10, AS-Interface und Hilfsspannung auf 1x M12-Rundsteckverbinder, Schutzart: IP67 IP67 / IP68 / IP69K mit Flachkabel VAZ-FK-S-* Betriebstemperatur: -...- °C, Betriebsspannung: -...- V, Kabelaußendurchmesser für Kabelverschraubung: -...- mm, Anschließbarer Leiterquerschnitt: -...- mm² Weitere Informationen: | | Hersteller: | Pepperl + Fuchs Vertr.Deutsch.GmbH | Produkt Typ: | VAZ-2T1-FK-G10-2M-PUR-V1-W | Ident Code: | 216040 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 29,35* | € 38,67* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 29,52* | € 38,79* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 29,73* | € 38,96* | | | | Lager 6232 | | | | | | € 5,90* | ab € 30,01* | € 39,25* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 29,93* | € 39,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|