Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo PEN Druckluftrohr PE Blau, Innen-Ø 2.7mm / Außen 4mm x 50m bis 10 bar


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Festo PEN Druckluftrohr PE Blau, Innen-Ø 2.7mm / Außen 4mm x 50m bis 10 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-1262784
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PEN-4X0,75-BL
EAN/GTIN:
     4052568052416
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 4mm
Schlauchinnendurchmesser = 2.7mm
Farbe = Blau
Material = PE
Länge = 50m
Betriebsdruck max. = 10 bar
Serie = PEN
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Rohre = 1

Stift-4X0,75-BL von Festo ist ein Standard-Außendurchmesser-Schlauch für QS-Steckverbinder (Schnellstern), CN- und CK-Armaturen. Eigenschaften und Vorteile Hochwertige pneumatische Befestigung Beständig gegen die meisten Reinigungsmittel und Schmiermittel Schlaucheigenschaften - Geeignet für Energieketten in Anwendungen mit hohen Zyklusraten Betriebsmedium - Druckluft gemäß ISO8573-1:2010 [7:-:-] Schlauchprüfbedingungen - Geeignet für Energieketten; mehr als 5 Millionen Zyklen bis FN 942021 Produktgewicht nach Länge - 0,00643 kg/m Pneumatischer Anschluss - für Push-In-Steckverbinder mit Außendurchmesser von 4 mm Pneumatischer Anschluss - für gezahnten Steckverbinder Innendurchmesser 3 mm mit Mutter Shore-Härte - D 52 +/-3 Materialien - entspricht RoHS, frei von Kupfer und PTFE (Polytetrafluorethylen)
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
4mm
Schlauchinnendurchmesser:
2.7mm
Farbe:
Blau
Material:
PE
Länge:
50m
Betriebsdruck max.:
10 bar
Serie:
PEN
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Rohre:
1
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, druckluftschlauch 10bar festo, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, 1262784, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, Festo, PEN4X0,75BL, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,16*
€ 13,80*
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,70*
€ 14,49*
2 Tage
23
€ 8,90*
ab € 16,83*
€ 22,16*
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 17,59*
€ 26,06*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 21,60*
€ 29,37*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 29,37*
€ 34,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 29,11*
€ 34,64
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 28,00*
€ 33,32
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 25,22*
€ 30,01
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 24,79*
€ 29,50
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 21,60*
€ 25,70
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,432* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
QSML-M5-4
ab € 1,06*
Zubehör
Festo
QSM-M5-4
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.