Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEN-4X0,75-BL PEN-4X0,75-BL (551456) Kunststoffschlauch


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO029281
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     551456
EAN/GTIN:
     4052568052416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
PEN-4X0,75-BL PEN-4X0,75-BL (551456) Kunststoffschlauch
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser:
4 MM
Durchflussrelevanter Biegeradius:
20 MM
Innen-Durchmesser:
2,7 MM
min. Biegeradius:
10,0 MM
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Zulassung:
TÜV
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]Wasser gemäß Herstelle
Umgebungstemperatur:
-30 bis 60 GC
Produktgewicht nach Länge:
0,00643 KG/M
Pneumatischer Anschluss:
für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutterfür Stecknip
Farbe:
blau
Shore-Härte:
D 52 ±3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Schlauch:
PE
Gewicht:
0,0087 KG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 10,17*
€ 13,78*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,72*
€ 14,46*
Lager 955
124
€ 8,90*
ab € 16,68*
€ 22,11*
2 Tage
3
€ 5,95*
ab € 17,57*
€ 25,97*
2 Tage
50
€ 14,99*
ab € 20,08*
€ 26,96*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 22,11*
€ 26,3109
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 21,05*
€ 25,0495
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,98*
€ 23,7762
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 19,09*
€ 22,7171
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3336* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
QSML-M5-4
ab € 1,06*
Zubehör
Festo
QSM-M5-4
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.