Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Festo PEN Druckluftrohr PE transparent, Innen-Ø 2.7mm / Außen 4mm x 50m bis 10 bar


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1262780
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     PEN-4X0,75-NT
EAN/GTIN:
     4052568050801
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
Schlauchaußendurchmesser = 4mm
Schlauchinnendurchmesser = 2.7mm
Farbe = transparent
Material = PE
Länge = 50m
Betriebsdruck max. = 10 bar
Serie = PEN
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Anzahl der Rohre = 1

Stift-4X0,75-NT von Festo ist ein Standard-Außendurchmesser-Schlauch für QS-Steckverbinder (Schnellstern), CN- und CK-Armaturen. Eigenschaften und Vorteile Hochwertige pneumatische Befestigung Beständig gegen die meisten Reinigungsmittel und Schmiermittel Schlaucheigenschaften - Geeignet für Energieketten in Anwendungen mit hohen Zyklusraten Betriebsmedium - Druckluft gemäß ISO8573-1:2010 [7:-:-] Schlauchprüfbedingungen - Geeignet für Energieketten; mehr als 5 Millionen Zyklen bis FN 942021 Produktgewicht nach Länge - 0,00643 kg/m Pneumatischer Anschluss - für Push-In-Steckverbinder mit Außendurchmesser von 4 mm Pneumatischer Anschluss - für gezahnten Steckverbinder Innendurchmesser 3 mm mit Mutter Shore-Härte - D 52 +/-3 Materialien - entspricht RoHS, frei von Kupfer und PTFE (Polytetrafluorethylen)
Weitere Informationen:
Schlauchaußendurchmesser:
4mm
Schlauchinnendurchmesser:
2.7mm
Farbe:
transparent
Material:
PE
Länge:
50m
Betriebsdruck max.:
10 bar
Serie:
PEN
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Anzahl der Rohre:
1
Weitere Suchbegriffe: Pneumatikrohr, Rohr Druckluft, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Luftschlauch, Pneumatik Schläuche, Pneumatikschläuche, Pressluftschlauch, Schläuche Druckluft, PE-Schlauch, Polyethylen Schlauch, druckluftschlauch 10bar festo, druckluftschlauch festo, druckluftschlauch, 1262780, Pneumatik und Hydraulik, Pneumatische Verbinder, Leitungen und Schläuche, Druckluftschläuche, Festo, PEN4X0,75NT, Pneumatics & Hydraulics, Pneumatic Connectors, Fittings & Hose, Air Hoses
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,71*
€ 13,28*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,20*
€ 13,82*
2 Tage
88
€ 8,90*
ab € 15,68*
€ 21,01*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 15,99*
€ 23,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,01*
€ 27,18*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 27,18*
€ 32,34
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 26,94*
€ 32,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 26,03*
€ 30,98
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 23,48*
€ 27,94
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 22,94*
€ 27,30
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 20,01*
€ 23,81
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,4002* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
QSML-M5-4
ab € 1,06*
Zubehör
Festo
QSM-M5-4
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.