Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PEN-4X0,75-NT PEN-4X0,75-NT (543246) Kunststoffschlauch


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO023969
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     543246
EAN/GTIN:
     4052568050801
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftleitung
Druckluftrohr
Pneumatik Kunststoffrohre
Pneumatik Rohr
PEN-4X0,75-NT PEN-4X0,75-NT (543246) Kunststoffschlauch
Weitere Informationen:
Außen-Durchmesser:
4 MM
Durchflussrelevanter Biegeradius:
20 MM
Innen-Durchmesser:
2,7 MM
min. Biegeradius:
10,0 MM
Schlaucheigenschaften:
schleppkettentauglich für Anwendungen mit höherer Taktzahl
Prüfbedingungen Schlauch:
Schleppkettentauglichkeit: >5 Mio Zyklen nach FN 942021
Temperaturabhängiger Betriebsdruck:
-0,95 bis 10 BAR
Zulassung:
TÜV
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]Wasser gemäß Herstelle
Umgebungstemperatur:
-30 bis 60 GC
Produktgewicht nach Länge:
0,00643 KG/M
Pneumatischer Anschluss:
für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutterfür Stecknip
Farbe:
natur
Shore-Härte:
D 52 ±3
Werkstoffhinweis:
Kupfer- und PTFE-freiRoHS konform
Werkstoff Schlauch:
PE
Gewicht:
0,0086 KG
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 9,65*
€ 13,21*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 10,18*
€ 13,74*
Lager 955
56
€ 8,90*
ab € 15,76*
€ 20,89*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 15,98*
€ 23,74*
1 Tag
50
€ 14,99*
ab € 18,77*
€ 25,14*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 20,89*
€ 24,8591
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 20,63*
€ 24,5497
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 19,96*
€ 23,7524
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 19,06*
€ 22,6814
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 18,10*
€ 21,539
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,76*
€ 18,7544
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,3152* pro Meter)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
QSML-M5-4
ab € 1,06*
Zubehör
Festo
QSM-M5-4
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.