Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz RT-ZI11 Tastkopf Passiv 100:1 500MHz 3.54kV BNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1259488
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RT-ZI11
EAN/GTIN:
     4250138104699
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
Prüfsonden Typ = Passiv
Dämpfung = 100:1
Bandbreite = 500MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max. = 3.54kV
Steckertyp = BNC
Modellnummer = RT-ZI11
Anzahl der Tastköpfe = 1
Messkategorie = CAT III, CAT IV
Sicherheitsspannung = 600 V, 1000 V
Sicherheitskategorie = CAT III 1000 V, CAT IV 600 V

Diese Messspitze sollte mit einem geeigneten Oszilloskop von Rohde ;amp; Schwarz mit einer Eingangsimpedanz von 1 MΩ verbunden werden. Die R ;amp;S RT-ZI11 darf nur mit isolierten Oszilloskopen mit vor Berührung geschützten Eingängen verwendet werden. Isolierte Hochspannungsmessspitze RT-ZI11, 500 MHz. Messspitzen-Schnittstelle: BNC, 1 MΩ, isoliert. Geeignet für den Einsatz mit den tragbaren Digitaloszilloskopen ScopeRider RTH1002 ( ; 125-9462 125-9462 ) und RTH1004 ( ; 125-9463 125-9463 ).
Weitere Informationen:
Prüfsonden Typ:
Passiv
Dämpfung:
100:1
Bandbreite:
500MHz
Gleichtakt-Spannungseingang max.:
3.54kV
Steckertyp:
BNC
Modellnummer:
RT-ZI11
Anzahl der Tastköpfe:
1
Messkategorie:
CAT III, CAT IV
Sicherheitsspannung:
600 V, 1000 V
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000 V, CAT IV 600 V
Weitere Suchbegriffe: tastkopf oszilloskop, tastkopf, 1259488, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskop-Tastköpfe, Rohde & Schwarz, RTZI11, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscope Probes
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 369,39*
€ 427,71*
Frei Haus
ab € 425,51*
€ 488,17*
€ 5,90*
ab € 433,46*
€ 498,03*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 436,61*
€ 499,22*
Lager 108
Frei Haus
ab € 450,04*
€ 530,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 530,10*
€ 630,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,26*
€ 621,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 501,14*
€ 596,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 465,22*
€ 553,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 450,04*
€ 535,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS350200GT
ab € 2.676,94*
Sonstiges
Good Will Instrument
01DS350400GT
ab € 3.356,63*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZA20
ab € 92,53*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RT-ZA21
ab € 109,65*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1012MSO
ab € 5.049,67*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1032MSO
ab € 6.349,57*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1052MSO
ab € 7.559,31*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1012
ab € 3.787,60*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1022
ab € 4.222,45*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1022MSO
ab € 5.584,47*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1032
ab € 5.122,54*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1052
ab € 6.329,50*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1002MSO
ab € 4.305,88*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1024MSO
ab € 6.298,16*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH1034MSO
ab € 7.079,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.