Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz RTH1002 Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 500MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz RTH1002 Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 500MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde & Schwarz RTH1002 Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 500MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1742954
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTH1052
EAN/GTIN:
     4250138104385
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Handoszilloskop
Anzahl Analogkanäle = 2
Oszilloskop Typ = Handheld
Serie = Scope Rider
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb
Anzeigentyp = TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min. = 2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 100V/div
Zeitbasis min. = 1ns/div
Display Größe = 7Zoll
Zufalls-Abtastrate = 2,5 Gsps
Gewicht = 2.4kg
Sicherheitskategorie = CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600V

Rohde & Schwarz RTH100 Serie RTH1002 OszilloskopDas Hand-Digitaloszilloskop Rohde & Schwarz RTH100 ist ein tragbares Universalwerkzeug für den Einsatz im Labor und im Feld. Er ermöglicht eine Bandbreite von 500 MHz, eine Speichertiefe von bis zu 50 MS und eine Abtastrate von bis zu 5 GS/s. Die für den Betrieb dieses Oszilloskops erforderliche Eingangsspannung beträgt 300 V. Dieses Oszilloskop verfügt über ein TFT-LCD-Touchscreen mit 7 Zoll Auflösung von 800 x 480 Pixel. Die Auflösung des Analog-Digital-Wandlers beträgt 10 Bit. Es verfügt über zwei Kanäle. Er verfügt über isolierte Kanäle für Messungen von Leistungssignalen bis CAT IV 600 V. Er erfüllt mehrere Funktionen wie ein Oszilloskop für die Laborleistung, einen logischen und Protokollanalysator, einen Wellenform- und Mustergenerator in einem Gerät.Eigenschaften und Vorteile• Wireless LAN für webbasierte Fernbedienung • Die Bandbreite kann über einen Software-Keycode aktualisiert werden • Enthält 8-Kanal-Logiktaster und Mikroteststeckverbinder • Optionale Softwarepakete verfügbar • Funktioniert mit Lithium-Ionen-Akku • Automatische Messung vieler ParameterAnwendungen• Bildungseinrichtungen • Wird von Kundendiensttechnikern verwendet • F&E-Fehlersuche • Produktionsprüfung • Leistungselektronik
Weitere Informationen:
Anzahl Analogkanäle:
2
Oszilloskop Typ:
Handheld
Serie:
Scope Rider
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Anzeigentyp:
TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min.:
2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
100V/div
Zeitbasis min.:
1ns/div
Display Größe:
7Zoll
Zufalls-Abtastrate:
2,5 Gsps
Gewicht:
2.4kg
Sicherheitskategorie:
CAT II 1000 V, CAT III 1000 V, CAT IV 600V
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Oszilloskop, Touch Display, Touchdisplay, oszilloskop 2-kanal, handoszilloskop, oszilloskop rohde, 1742954, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Rohde & Schwarz, RTH1052, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.323,60*
€ 6.596,51*
Frei Haus
ab € 6.512,11*
€ 6.788,76*
Lager 108
Frei Haus
ab € 6.507,67*
€ 6.987,47*
€ 5,90*
ab € 6.792,65*
€ 7.072,47*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.987,47*
€ 8.315,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.895,61*
€ 8.205,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.763,55*
€ 8.048,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.507,67*
€ 7.744,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K15
ab € 654,78*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K1
ab € 900,90*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K2
ab € 903,21*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K19
ab € 764,50*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K10
ab € 1.456,59*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-K9
ab € 1.178,59*
Zubehör
Rohde + Schwarz
RTH-B1
ab € 1.207,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.