Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohde & Schwarz RTH1002 Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 60MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Rohde & Schwarz RTH1002 Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 60MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Rohde & Schwarz RTH1002 Handheld Oszilloskop 2-Kanal Analog 60MHz CAN, IIC, LIN, RS232, RS422, RS485, SPI, UART, USB
Artikel-Nr.:
     108EL-1742931
Hersteller:
     Rohde + Schwarz
Herst.-Nr.:
     RTH1002MSO
EAN/GTIN:
     4250138104446
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Handoszilloskop
Bandbreite = 60MHz
Oszilloskop Typ = Handheld
Serie = Scope Rider
Stromversorgung = Batterie-, Netzbetrieb
Anzeigentyp = TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min. = 2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max. = 100V/div
Zeitbasis min. = 1ns/div
Display Größe = 7Zoll
Zufalls-Abtastrate = 1,25 GS/s, 2,5 GS/s
Batterie-Einsatzdauer = 4 Std.
Anstiegszeit = 5.8ns
Weitere Informationen:
Bandbreite:
60MHz
Oszilloskop Typ:
Handheld
Serie:
Scope Rider
Stromversorgung:
Batterie-, Netzbetrieb
Anzeigentyp:
TFT LCD
Vertikalempfindlichkeit min.:
2mV/div
Vertikalempfindlichkeit max.:
100V/div
Zeitbasis min.:
1ns/div
Display Größe:
7Zoll
Zufalls-Abtastrate:
1,25 GS/s, 2,5 GS/s
Batterie-Einsatzdauer:
4 Std.
Anstiegszeit:
5.8ns
Weitere Suchbegriffe: Multimeter, Multitester, Oszilloskop, Touch Display, Touchdisplay, oszilloskop 2-kanal, handoszilloskop, oszilloskop 60mhz, 1742931, Mess- und Prüftechnik, Oszilloskope und Zubehör, Oszilloskope, Rohde & Schwarz, RTH1002MSO, Test & Measurement, Oscilloscopes & Accessories, Oscilloscopes
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.315,81*
€ 4.535,04*
Frei Haus
ab € 4.414,89*
€ 4.666,90*
Lager 108
Frei Haus
ab € 4.429,91*
€ 4.803,15*
€ 5,90*
ab € 4.634,69*
€ 4.862,06*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.803,15*
€ 5.715,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.761,57*
€ 5.666,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.638,29*
€ 5.519,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.429,91*
€ 5.271,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1328.02
ab € 311,77*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1370.02
ab € 299,98*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1370.03
ab € 335,19*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1334.02
ab € 287,28*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
1321.1357.02
ab € 374,88*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
HA-Z302
ab € 113,80*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-Z4
ab € 211,21*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K19
ab € 770,95*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K15
ab € 654,78*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K1
ab € 899,37*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K2
ab € 903,80*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K201
ab € 358,19*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K33
ab € 603,44*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K34
ab € 509,67*
Sonstiges
Rohde + Schwarz
RTH-K10
ab € 1.460,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.