Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IXYS GigaMOS Trench HiperFET IXFN360N10T N-Kanal, Schraub MOSFET 100 V / 360 A 830 W, 4-Pin SOT-227


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1258041
Hersteller:
     IXYS
Herst.-Nr.:
     IXFN360N10T
EAN/GTIN:
     5059041070706
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
ixys mosfet
mosfet
Channel-Typ = N
Dauer-Drainstrom max. = 360 A
Drain-Source-Spannung max. = 100 V
Gehäusegröße = SOT-227
Montage-Typ = Schraubmontage
Pinanzahl = 4
Drain-Source-Widerstand max. = 2,6 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 4.5V
Gate-Schwellenspannung min. = 2.5V
Verlustleistung max. = 830 W
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Länge = 38.23mm
Diodendurchschlagsspannung = 1.2V

N-Kanal-Leistungs-MOSFET, IXYS HiperFET™ Serie GigaMOS™
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
N
Dauer-Drainstrom max.:
360 A
Drain-Source-Spannung max.:
100 V
Gehäusegröße:
SOT-227
Montage-Typ:
Schraubmontage
Pinanzahl:
4
Drain-Source-Widerstand max.:
2,6 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
4.5V
Gate-Schwellenspannung min.:
2.5V
Verlustleistung max.:
830 W
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Länge:
38.23mm
Diodendurchschlagsspannung:
1.2V
Weitere Suchbegriffe: 1258041, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, IXYS, IXFN360N10T, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,72*
€ 35,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.