Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 250bar, Analog + PNP-Schließer/Öffner programmierbar 0 → 10 V,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ifm electronic G1/4 Relativ Drucksensor 0bar bis 250bar, Analog + PNP-Schließer/Öffner programmierbar 0 → 10 V,
Artikel-Nr.:
     108EL-1251280
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PN2071
EAN/GTIN:
     5059040090750
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Druckanzeigen-Typ = Relativ
Druckanzeige min. = 0bar
Druckanzeige max. = 250bar
Genauigkeit = <±0,4 %
Ausgangstyp = Analog + PNP-Schließer/Öffner programmierbar
Medium = Flüssigkeit, Gas
Prozessanschluss = G1/4
Analog Ausgang = 0 → 10 V, 4 → 20 mA
Kommunikationsprotokoll = IO-LINK
Strom max. = 250 mA
Versorgungsspannung = 18 → 30 V dc
Schnittstelle = IO-Link
Gehäusematerial = PBT GF20, PBT+PC GF30, PC, Edelstahl
Betriebstemperatur max. = +80°C

Drucksensoren ifm electronic Serie PN2xxx. Die Drucksensoren der Serie PN 2xxx von ifm electronic bieten eine flexible Bauweise, durch die der Sensor nach der Montage in jede Richtung gedreht werden kann. Mit zwei wählbaren geschalteten Öffner/Schließer-Ausgängen oder einem einfachen geschalteten Ausgang und einem skalierbaren Analogausgang. Die PN-Drucksensoren bieten eine kontinuierliche Evaluierung und Anzeige des Systemdrucks auf einem großen, hellen 4-stelligen alphanumerischen LCD-Display. Die Anzeige kann von der Anzeige von „Rot auf eine wechselnde Anzeige von „Rot - Grün zur Hervorhebung der Schaltzustände umgeschaltet werden. Eigenschaften und Vorteile. IO-Link-Kommunikation Unabhängiger Einstellung und Nachstellpunkten Visualisierung der Schaltzustände durch deutlich sichtbare LEDs Signaldämpfung, Ausgangsverzögerung und Ausschaltverzögerung Hoher Überlastschutz Sehr stabiles Messelement aus Keramik, tolerant gegenüber Überdruck Niedrige Nullpunktverschiebung oder altersbedingte Verschiebungen, Überdruck oder Temperatur IP 67
Weitere Informationen:
Druckanzeigen-Typ:
Relativ
Druckanzeige min.:
0bar
Druckanzeige max.:
250bar
Genauigkeit:
<±0,4 %
Ausgangstyp:
Analog + PNP-Schließer/Öffner programmierbar
Medium:
Flüssigkeit, Gas
Prozessanschluss:
G1/4
Analog Ausgang:
0 → 10 V, 4 → 20 mA
Kommunikationsprotokoll:
IO-LINK
Strom max.:
250 mA
Versorgungsspannung:
18 → 30 V dc
Schnittstelle:
IO-Link
Gehäusematerial:
PBT GF20, PBT+PC GF30, PC, Edelstahl
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Weitere Suchbegriffe: Drucksensor, Drucktransmitter, Druckwandler, druckaufnehmer ifm, differenzdrucksensor, drucksensor 0,000001 mbar, 1251280, Automation, Sensoren, Drucksensoren, ifm electronic, PN2071, Automation & Control Gear, Sensors, Pressure Sensors
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 335,49*
€ 372,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 352,75*
€ 381,34*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 353,37*
€ 381,37*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 377,45*
€ 407,16*
Frei Haus
ab € 386,00*
€ 414,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 372,92*
€ 443,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,41*
€ 443,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 363,59*
€ 432,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 345,46*
€ 411,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,49*
€ 399,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
6ES72784BD320XB0
ab € 197,79*
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,25*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,26*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,74*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,92*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,28*
Zubehör
ifm electronic
E30421
ab € 5,91*
Zubehör
ifm electronic
E30419
ab € 9,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.