Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon HEXFET IRF7342TRPBF P-Kanal Dual, SMD MOSFET 55 V / 3,4 A 2 W, 8-Pin SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Infineon HEXFET IRF7342TRPBF P-Kanal Dual, SMD MOSFET 55 V / 3,4 A 2 W, 8-Pin SOIC
Artikel-Nr.:
     108EL-1248750
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IRF7342TRPBF
EAN/GTIN:
     5059043041599
Suchbegriffe:
Leistungs-MOSFET
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
Channel-Typ = P
Dauer-Drainstrom max. = 3,4 A
Drain-Source-Spannung max. = 55 V
Gehäusegröße = SOIC
Montage-Typ = SMD
Pinanzahl = 8
Drain-Source-Widerstand max. = 170 mΩ
Channel-Modus = Enhancement
Gate-Schwellenspannung max. = 1V
Gate-Schwellenspannung min. = 1V
Verlustleistung max. = 2 W
Transistor-Konfiguration = Isoliert
Gate-Source Spannung max. = -20 V, +20 V
Länge = 5mm
Höhe = 1.5mm

Zweifach-P-Kanal-MOSFET, Infineon. Die Zweifach-Leistungs-MOSFETs von Infineon integrieren zwei HEXFET®-Bauelemente für platzsparende, kostengünstige Schaltlösungen bei hoher Bauteildichte für Anwendungen mit beschränktem Platinenplatz. Verschiedene Optionen stehen zur Verfügung, und Designer können die Zweifach-P-Kanal-Konfiguration wählen.
Weitere Informationen:
Channel-Typ:
P
Dauer-Drainstrom max.:
3,4 A
Drain-Source-Spannung max.:
55 V
Gehäusegröße:
SOIC
Montage-Typ:
SMD
Pinanzahl:
8
Drain-Source-Widerstand max.:
170 mΩ
Channel-Modus:
Enhancement
Gate-Schwellenspannung max.:
1V
Gate-Schwellenspannung min.:
1V
Verlustleistung max.:
2 W
Transistor-Konfiguration:
Isoliert
Gate-Source Spannung max.:
-20 V, +20 V
Länge:
5mm
Höhe:
1.5mm
Weitere Suchbegriffe: leistungs-mosfet, 1248750, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Infineon, IRF7342TRPBF, Semiconductors, Discrete Semiconductors, MOSFETs
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
4000
Frei Haus
ab € 0,46*
€ 0,54*
1
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 1,32*
5
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,72*
1 Tag
2171
1
€ 14,99*
ab € 0,43*
€ 1,94*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4.000 Stück
Mindestbestellmenge: 4000 Stück ( entspricht € 2.160,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
208-7391-55-1902
ab € 25,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.