Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex Cobra® Wasserpumpenzange / Backen 46mm, gebogen 250 mm, höhensicher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1245834
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     87 02 250 T
EAN/GTIN:
     4003773080152
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Zangentyp = Wasserpumpenzange
Stückzahl = 1
Gesamtlänge = 250 mm
ESD-sicher = Nein
Backenlänge = 46mm
Spannweite = 0 → 50mm
Modellnummer = Cobra®
Funkenfrei = Nein
Höhensicher = Ja
Weitere Informationen:
Zangentyp:
Wasserpumpenzange
Stückzahl:
1
Gesamtlänge:
250 mm
ESD-sicher:
Nein
Backenlänge:
46mm
Spannweite:
0 → 50mm
Modellnummer:
Cobra®
Funkenfrei:
Nein
Höhensicher:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wasserpumpenzange (Funkenfrei), knippex wapu zange 250mm, wapu zange knipex, wapu zange 250 mm, 1245834, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Zangen, Knipex, 8702250T, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pliers
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
160
1
€ 6,90*
ab € 23,20*
€ 27,90*
4 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 23,48*
€ 28,24*
1
€ 4,90*
ab € 22,79*
€ 28,36*
1
€ 4,00*
ab € 24,11*
€ 29,06*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 26,87*
€ 32,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,87*
€ 39,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,33*
€ 34,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,87*
€ 31,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 01
ab € 2,87*
Sonstiges
Knipex
87 09 250 V01
ab € 5,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.