Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF Näherungssensor PNP 10 → 30 V dc / 200 mA, Kubisch 20 mm, IP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1243734
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES Q40KFU-PAC20A-S04G
EAN/GTIN:
     5059039028177
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Sensortechnik = Induktiv
Gehäuseausführung = Kubisch
Ausgangstyp = PNP
Erfassungsbereich = 20 mm
Anschlusstyp = 4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung = 10 → 30 V dc
Länge = 62mm
Breite = 40mm
Tiefe = 40mm
Gleichspannung max. = 30V
Montagetyp = Bündig
Schaltstrom = 200 mA
Gehäusematerial = PBT
Betriebstemperatur min. = -25°C

Induktive BES-Sensoren ohne Gewinde. Vorverdrahtet oder Steckverbinder Bündig geschirmt oder nicht-bündig ungeschirmt 3-adrige Gleichstromkonfiguration
Weitere Informationen:
Sensortechnik:
Induktiv
Gehäuseausführung:
Kubisch
Ausgangstyp:
PNP
Erfassungsbereich:
20 mm
Anschlusstyp:
4-poliger M12-Steckverbinder
Versorgungsspannung:
10 → 30 V dc
Länge:
62mm
Breite:
40mm
Tiefe:
40mm
Gleichspannung max.:
30V
Montagetyp:
Bündig
Schaltstrom:
200 mA
Gehäusematerial:
PBT
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter ip67, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, 1243734, Automation, Sensoren, BALLUFF, BESQ40KFUPAC20AS04G, Automation & Control Gear, Sensors, Proximity Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 108,57*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,20*
€ 168,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,78*
€ 165,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,71*
€ 155,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,87*
€ 141,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,57*
€ 129,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Balluff
BCC M415-0000-1A-003-VX8434-100
ab € 21,86*
Zubehör
Balluff
BCC M415-0000-1A-003-PX0434-020
ab € 12,44*
Zubehör
Balluff
BCC M415-0000-1A-003-VX8434-020
ab € 10,83*
Zubehör
Balluff
BCC M415-0000-1A-003-PX0434-050
ab € 18,89*
Zubehör
Balluff
BES 516-4
ab € 195,69*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.