Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BALLUFF konfektioniertes Sensorkabel 4-adrig Buchse gerade / offenes Ende, Länge 2m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-9027685
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BCC M415-0000-1A-003-PX0434-020
EAN/GTIN:
     5059039029600
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
sensorkabel 2m
sensorkabel
Aderzahl = 4
Mantelmaterial = PUR
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Kontaktanzahl Steckverbinder 2 = 4
Betriebsspannung = 250 V ac/dc
Schutzart = IP68
Betriebstemperaturbereich = -25 → +80 °C.

Anschlussleitungen. Anschlussleitungen für den Einsatz mit Näherungssensoren von Balluf.
Weitere Informationen:
Aderzahl:
4
Mantelmaterial:
PUR
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Kontaktanzahl Steckverbinder 2:
4
Betriebsspannung:
250 V ac/dc
Schutzart:
IP68
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +80 °C.
Weitere Suchbegriffe: balluff sensorkabel, 9027685, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, BALLUFF, BCCM41500001A003PX0434020, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.