Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0.23 mm², 24 AWG 304m Grün PVC isoliert Ø 1.42mm 7/0.20 mm Litzen UL1007


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.23 mm², 24 AWG 304m Grün PVC isoliert Ø 1.42mm 7/0.20 mm Litzen UL1007
Alpha Wire Einzeladerleitung 0.23 mm², 24 AWG 304m Grün PVC isoliert Ø 1.42mm 7/0.20 mm Litzen UL1007
Artikel-Nr.:
     108EL-1243012
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     3050 GR001
EAN/GTIN:
     5059039019410
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0.23 mm²
Mantelfarbe = Grün
AWG = 24 AWG
Aderlitzen = 7/0.20 mm
Länge = 304m
Isoliermaterial = PVC
Außendurchmesser = 1.42mm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Standards = UL
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Serie = Hook Up Wire
Isolierungsstärke = 0.41mm
Litzengröße = 0,2 mm
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0.23 mm²
Mantelfarbe:
Grün
AWG:
24 AWG
Aderlitzen:
7/0.20 mm
Länge:
304m
Isoliermaterial:
PVC
Außendurchmesser:
1.42mm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Standards:
UL
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Serie:
Hook Up Wire
Isolierungsstärke:
0.41mm
Litzengröße:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze awg 24 grün, litze, litze awg24, 1243012, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 3050GR001, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
304
pro Meter
€ 8,95*
ab € 0,14643*
€ 0,22864*
304
pro Meter
€ 5,90*
ab € 0,12141*
€ 0,23933*
1 Tag
79
1
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 40,25*
€ 54,66*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 304 Meter
€ 0,22864*
€ 0,27208
pro Meter
ab 500,001 Meter
€ 0,21064*
€ 0,25066
pro Meter
ab 1000,002 Meter
€ 0,20164*
€ 0,23995
pro Meter
ab 1520 Meter
€ 0,19253*
€ 0,22911
pro Meter
ab 3040 Meter
€ 0,18343*
€ 0,21828
pro Meter
ab 2500000,003 Meter
€ 0,14643*
€ 0,17425
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 304 Meter
Mindestbestellmenge: 304 Meter ( entspricht € 69,50656* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C.K Tools
330012
ab € 24,80*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 12,82*
Zubehör
Panduit
BT3I-C0
ab € 17,01*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 4,05*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,21*
Zubehör
Ideal Industries
45-672
ab € 88,57*
Zubehör
Miller Fall Protection
80735
ab € 29,74*
Zubehör
Pressmaster
4320-0656
ab € 64,24*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,55*
Zubehör
RS Pro
3303548
ab € 161,14*
Zubehör
RS Pro
3034602
ab € 217,27*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.