Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO IDM505 HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 40MΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO IDM505 HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 40MΩ
RS PRO IDM505 HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 40MΩ
RS PRO IDM505 HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 40MΩ
RS PRO IDM505 HandDigital Multimeter, CAT III, CAT IV 1000V ac / 10A ac, 40MΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-1241960
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1241960
EAN/GTIN:
     5056279004916
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Multimeter-Typ = Hand
Modellnummer = IDM505
DC Spannung absolut Max. = 1000V dc
Temperaturmessung absolut Max. = +1200°C
Frequenz max. = 4MHz
Wechselstrom Auflösung = 0.1µA ac
Wechselspannung Auflösung = 0.001mV ac
Temperatur Messauflösung = 0.1°C
Betriebstemperatur min. = 0°C

Bei der Verwendung von Messleitungen und Tastköpfen die Finger hinter dem Fingerschutz halten. Vor dem Öffnen der Batterieabdeckung oder des Messgerätegehäuses die Messleitung aus dem Messgerät entfernen. KAT IV 600 V/KAT III 1000 V IEC 61010-1. . Tragbares RS PRO Digital Multimeter IDM505. Das Digital-Multimeter RS PRO IDM505 wurde für raue Umgebungen entwickelt. Mit wasserdichter Dichtung an den Nahtstellen, Drehschalter, Eingangsklemme und Batteriedeckel, um Staub, Schmutz und Spritzwasser fernzuhalten. Diese tragbaren Geräte können Kapazität, Spannung, elektrischen Strom, Frequenz, Temperatur, Tastverhältnis und Widerstand mit Dioden- und Durchgangsprüfung messen. Dieses Messgerät verfügt über ein LCD-Display, auf dem die Messwerte angezeigt werden können. Der ergonomisch geformte, flache Schutzholster ist mit einem integrierten Schrägständer sowie einem Aufhängehaken und einem praktischen Fach für Messleitungen ausgestattet. Die tragbaren und Tischausführungen der digitalen Multimeter von RS PRO sind von RS geprüft, d. h. sie bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und hohe Qualität, auf die man sich verlassen kann. Eigenschaften und Vorteile. Extra große Digitalanzeige von 100000/10000 Analoges Balkendiagramm mit 43 Segmenten Automatische Hinterleuchtung Automatische Erkennung on AC, DC und AC + DC für Spannung Strommodus mit Frequenzanzeige Automatische Bereichswahl bei Widerstands-, Dioden- oder Durchgangsmessung Auswahl über Menü am Bildschirm Bedienung über Navigationstasten Hochfrequenzentstörung (HFR) Genauigkeit bei Gleichspannung: 0,015 % Echteffektivwert-Anzeige für AC und DC 0,5 ms Haltezeit des Spitzenwerts Automatische Haltefunktion Speichern/Abrufen von Messwerten dBm/dB-Messung Datenprotokollierung für 20000 Aufzeichnungen Optische USB-Schnittstelle. Was wird damit gemessen?. Gleich- und Wechselspannung bis zu 1.000 V Gleich- und Wechselstrom – bis zu 10 A Widerstandsmessungsauflösung: 10 mΩ Diodentest 1 mV. Akkus?. Batterielebensdauer: 100 Stunden 4x 1,5 V IEC LR6 oder AA Batterie-Entladungsanzeige Automatische Abschaltung 30 Minuten nach dem letzten Betriebsvorgang. Was gehört dazu?. Akku installiert Messleitungen Benutzerhandbuch USB-Kabel Software-CD Schutztasche. Multimeter-Größe:. Breite 95 mm Länge 207 mm Tiefe: 52 mm. Weitere Vorteile:. Für den Betrieb in rauen Umgebungen geeignet Wasserdichte Kapselung Batterieabdeckung schützt vor Schmutz, Staub und Spritzern Ergonomisch Flach Schutzholster Integrierter Ständer Aufhängehaken Fach für Messleitungen. Typische Anwendungen: Ein digitales Multimeter ist ein praktisches Prüfgerät, das elektrische Werte wie Spannung, Strom und Widerstand misst. Ein DMM wird von Technikern in folgenden Bereichen verwendet: Elektrik- und Elektronikindustrie Sicherheitsvorschriften Bei der Verwendung von elektrischen Prüfgeräten empfehlen wir, für die richtige Verwendung und geeignete Sicherheitsvorkehrungen auf das Benutzerhandbuch Bezug zu nehmen, um potenzielle Sicherheitsrisiken zu vermeiden. Worin unterscheiden sich analoge und digitale Multimeter? Der Hauptunterschied ist das Display. Ein digitales Multimeter zeigt die Ergebnisse als Zahlen auf einem Bildschirm an (üblicherweise einem LED- oder LCD-Bildschirm), bei der analogen Version hingegen wird der Wert durch eine Nadel angezeigt.
Weitere Informationen:
Multimeter-Typ:
Hand
Modellnummer:
IDM505
DC Spannung absolut Max.:
1000V dc
Temperaturmessung absolut Max.:
+1200°C
Frequenz max.:
4MHz
Wechselstrom Auflösung:
0.1µA ac
Wechselspannung Auflösung:
0.001mV ac
Temperatur Messauflösung:
0.1°C
Betriebstemperatur min.:
0°C
Weitere Suchbegriffe: Multitester, rs pro multimeter, multimeter, multimeter catiii, 1241960, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, RS PRO, IDM505, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 423,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 503,29*
€ 598,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 498,79*
€ 593,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,56*
€ 554,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,99*
€ 523,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,41*
€ 503,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
FUSE-440MA/1000V B1
ab € 7,10*
Zubehör
Fluke
FUSE-11A/1000V B1
ab € 12,53*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 6,28*
Zubehör
RS Pro
1253735
ab € 29,42*
Zubehör
RS Pro
204583
ab € 25,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.