Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Winkelstecker, Federhaken Prüfspitze, gerader Strecker, CAT III


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Winkelstecker, Federhaken Prüfspitze, gerader Strecker, CAT III
RS PRO Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Winkelstecker, Federhaken Prüfspitze, gerader Strecker, CAT III
RS PRO Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Winkelstecker, Federhaken Prüfspitze, gerader Strecker, CAT III
RS PRO Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Winkelstecker, Federhaken Prüfspitze, gerader Strecker, CAT III
RS PRO Multimeter-Messleitungen mit Krokodilklemme, Winkelstecker, Federhaken Prüfspitze, gerader Strecker, CAT III
Artikel-Nr.:
     108EL-1253735
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1253735
EAN/GTIN:
     5056279019330
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Prüfspitze
rs pro prüfspitzen
prüfspitze 15a
Leitungstyp = Testleitung Set
Leitungslänge = 1.2m
Nennstrom = 15A
Sicherheitsspannung = 1000V
Sicherheitskategorie = CAT III 1000V
Messkategorie = CAT III

Die sichere Betriebsspannung wird durch die Kombination dieser Kabel und die Testmessgeräte, an die sie angeschlossen werden, bestimmt. Kontrollieren Sie die Schutzvorrichtungen, Absicherung und Sicherheitskennwerte des Testmessgeräts selbst, bevor Sie es mit diesem Hochleistungs-Multimeter-Messleitungssatz zusammen verwenden. RS PRO Multimeter Messleitungssatz, 1000 V. Dieser qualitativ hochwertige Multimeter-Messleitungssatz bietet Messleitungen und Zubehör, die dem Sicherheitsstandard IEC1010, CAT III, 1000 V entsprechen. Geeignet für den Einsatz mit Multimetern und anderen Prüfgeräten, die ebenfalls auf IEC1010, CAT III, 1000 V ausgelegt sind. Messleitungen für Multimeter werden zur Prüfung von Spannung, Strom, Kapazität und anderen Testarten verwendet. Das Set enthält Krokodilklemmen (auch als Krokodilklemmen bezeichnet), die äußerst nützlich sind, da die scharfen Zähne und das Federdesign eine schnelle und einfache Testverbindung ermöglichen. Sie ermöglichen das Prüfen von Stromkreisen, ohne Kabel zu überkreuzen oder Kurzschlüsse zu verursachen. RS PRO verfügt über eine breite Palette von Multimeter-Messleitungen, Multimetern und Zubehör, die von RS zugelassen sind. Das bedeutet, dass die Produkte ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine hohe Qualität bieten, auf die Sie sich verlassen können. Ersatzsicherungen können erworben werden, siehe RS Best.-Nr. ; 161-1530 161-1530. Eigenschaften und Vorteile:. Die Kabellänge beträgt 1,2 m - doppelt isoliertes Silikon mit mehrligem Kupferleiter Nennstrom 15 A. Inhalt. 1 Paar 1,2 m lange Silikongummikabel mit einem rechtwinkligen 4-mm-Stecker mit Schutzhülse und einem geraden 4-mm-Stecker mit Schutzhülse 1 Paar steckbare Multimeter-Messspitzen mit 2,0 mm dicken Metallspitzen 1 Paar steckbare Greiferhaken mit Federkraftanschluss 1 Paar steckbare Abgreifklemmen. Sicherheitsvorkehrungen Prüfen Sie die Prüfspitzen vor jedem Gebrauch stets auf Risse und ausgefranste Leitungen. Wenn Defekte festgestellt werden, verwenden Sie die Sonde nicht.
Weitere Informationen:
Leitungstyp:
Testleitung Set
Leitungslänge:
1.2m
Nennstrom:
15A
Sicherheitsspannung:
1000V
Sicherheitskategorie:
CAT III 1000V
Messkategorie:
CAT III
Weitere Suchbegriffe: 1253735, Mess- und Prüftechnik, Multimeter und Zubehör, Messleitung Multimeter, RS PRO, Test & Measurement, Multimeters & Accessories, Multimeter Leads
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,98*
€ 26,51*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 28,39*
€ 40,13*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,51*
€ 31,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34*
€ 26,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.