Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte A4 Ordner, Weiß, 2-Ringe, Hebel-Verschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1239669
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     811300
EAN/GTIN:
     5059045494027
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Typ = Ordner
Für Papiergröße = A4
Farbe = Weiß
Verschlussmechanismus = Hebel
Anzahl der Ringe = 2
Better World-Verifizierung = FSC zertifiziert

Esselte Nr. 1 Power Aktenordner A4. Esselte Nr. 1 Power Aktenordner aus haltbarem PVC, komplett mit Metallecken für zusätzliche Steifigkeit und Schutz. Ein Verriegelungsmechanismus am Vorderdeckel, um sicherzustellen, dass der Ordner geschlossen bleibt und der Inhalt sicher ist. Rücken mit herausnehmbarem Etikett zur einfachen Beschriftung und Daumenring zum einfachen Herausziehen aus dem Regal. Perfekte Ausrichtung der Stifte, selbst wenn der Mechanismus mit Papier gefüllt ist 75-mm-Bogenmechanismus komplett mit Niederhaltestange Perfekte Stabilität im Regal FSC-zertifizierte 100 % recycelte Platine, mit Polypropylen beschichtet Mit Deckelverriegelung Daumenloch für leichtes Entnehmen Metallränder zum Schutz 3 Jahre Garantie auf den Mechanismus Kapazität: 500 A4-Blätter
Weitere Informationen:
Typ:
Ordner
Für Papiergröße:
A4
Farbe:
Weiß
Verschlussmechanismus:
Hebel
Anzahl der Ringe:
2
Better World-Verifizierung:
FSC zertifiziert
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Leitz-Ordner, Standard-Ordner, Standardordner, standardordner weiß esselte, standard ordner, standard-ordner weiß, 1239669, Bürobedarf, Ablagen, Ringordner, Esselte, 811300, Office Supplies, Filing, Ring Binders
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,87*
ab € 3,65*
€ 3,68*
8 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 4,38*
€ 4,38*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 4,27*
€ 4,48*
1
€ 4,95*
ab € 4,71*
€ 4,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
DS70S-950WH1
ab € 150,36*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C200
ab € 80,19*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C80
ab € 42,72*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-W100SILVER
ab € 69,58*
Zubehör
Esselte
100194
ab € 1,15*
Zubehör
Esselte
100192
ab € 0,59*
Zubehör
Neomounts by Newstar
BEAMER-C350BLACK
ab € 69,16*
Zubehör
Esselte
56066
ab € 5,49*
Zubehör
Esselte
810801
ab € 1,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.