Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ISE DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 12V dc OUT / 84mA Oberflächenmontage 1.5kV dc isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1227370
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ISE1212A
EAN/GTIN:
     5059039977383
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
1w dc-dc wandler
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 84mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 1
Gehäuse = SMD
Isolationsspannung = 1.5kV dc
Breite = 8.3mm
Serie = ISE
Wirkungsgrad = 81%

XP Power – Serie ISE von isolierten DC/DC-Wandlern. Die Serie ISE von XP Power bietet eine äußerst zuverlässige Serie von isolierten 1-W-DC/DC-Wandlern. Die Serie verfügt über 1500-V-dc-Isolierung und wurde in einem SMD-Gehäuse mit einer Industriestandard-Anschlussdichte entwickelt. Diese kompakten DC/DC-Wandler haben alle einen Einfachausgang und eine Betriebstemperatur von –40 °C bis +100 °C. 1 W, isolierte DC/DC-Wandler 1500-V-dc-Isolierung, 3000-V-dc-Ausführung verfügbar Einfachausgang Kompaktes SMD-Gehäuse –40 °C bis +105 °C Betriebstemperatur Bis zu 81 % Wirkungsgrad Platinenmontage
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
84mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
1
Gehäuse:
SMD
Isolationsspannung:
1.5kV dc
Breite:
8.3mm
Serie:
ISE
Wirkungsgrad:
81%
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 1227370, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, XP Power, ISE1212A, Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 4,02*
€ 6,89*
€ 5,90*
ab € 4,10*
€ 8,28*
4 Tage
499
€ 5,50*
ab € 277,76*
€ 338,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2233670
ab € 3,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.