Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XP Power ISE1212A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XP Power ISE1212A
XP Power ISE1212A
Artikel-Nr.:
     932-17381
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     ISE1212A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
1w dc-dc wandler
Gesetzgebung und UmweltschutzHerkunftsland: China, Land, in dem der letzte Fertigungsprozeß ausgeführt wurde. Zoll-Tarif-Nr.: 85044090US ECCN: EAR99 EU ECCN: NLR RoHS-konform: Ja RoHS-Phthalate-konform: Ja SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) Hersteller: XP Power Anzahl der Ausgänge: 1 Output Ausgangsleistung: 1 W Eingangsspannung, nominal: 12 V Eingangsspannung, min.: 10.8 V Eingangsspannung, max.: 13.2 V Ausgangsspannung (Kanal 1): 12 V Isolierungsspannung: 1.5 kV Minimale Betriebstemperatur: - 40 C Maximale Betriebstemperatur: + 105 C Montageart: SMD/SMT Länge: 12.7 mm Breite: 11.2 mm Höhe: 7 mm Produkt: Isolated Serie: ISE Eingangsspannung: 10.8 V to 13.2 V Verpackung: Tube Marke: XP Power Produkt-Typ: Isolated DC-DC Converters Unterkategorie: DC-DC Converter Gewicht pro Stück: 1,500 gDatecode: 2018

Hersteller: XP POWER
Hersteller-Nummer: ISE1212A

Packungs-Inhalt: 100 Stück

Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, XP Power Elektronikbauteil, XP Power ISE1212A DC/DC-Wandler (100 Stück), XP Power ISE1212A, XP Power Elektronikbauteil ISE1212A ISE1212A, Elektronikbauteil, 12795 12591
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 4,04*
€ 6,81*
€ 5,90*
ab € 4,14*
€ 8,25*
Lager 932
499
€ 5,50*
ab € 278,35*
€ 336,39*
Preise: Lager 932
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,39*
€ 400,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 317,71*
€ 378,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,79*
€ 366,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 297,85*
€ 354,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 286,89*
€ 341,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 278,35*
€ 331,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 932
Versand: Lager 932
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 932
Zeitraum:am ersten Tag
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2233670
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.