Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC/DC-Wandler 1W 12 V dc IN, 12V dc OUT / 83mA Oberflächenmontage 1.5kV isoliert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2233670
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2233670
EAN/GTIN:
     5059044268445
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
1w dc-dc wandler
Ausgangsspannung = 12V dc
Eingangsspannung = 10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung = 1W
Eingangsnennspannung = 12 V dc
Ausgangsstrom = 83mA
Montagetyp = Oberflächenmontage
Isoliert = Ja
Anzahl der Ausgänge = 2
Gehäuse = SMD
Isolationsspannung = 1.5kV
Breite = 11.4mm
Für die Eisenbahn zugelassen = Ja
Lastausregelung = 0.1
Temperatur min. = -40°C

The RS PRO PCB Mount DC-DC converters are specially designed for applications where an isolated voltage is required in a distributed power supply system. They are suitable for: pure digital circuits, low frequency analog circuits, relay-driven circuits and data switching circuits. Featuring continuous short circuit protection and no-load input current as low as 8mAFix input unregulated single output Continuous short-circuit protection. Compact SMD package Industry standard pin-out I/O isolation test voltage 1.5KVDC No-load input current as low as 8mA Operating temperature range - 40℃ to +105℃ High efficiency up to 83% IEC62368, UL62368, EN62368 approved
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
12V dc
Eingangsspannung:
10,8 → 13,2 V dc
Nennleistung:
1W
Eingangsnennspannung:
12 V dc
Ausgangsstrom:
83mA
Montagetyp:
Oberflächenmontage
Isoliert:
Ja
Anzahl der Ausgänge:
2
Gehäuse:
SMD
Isolationsspannung:
1.5kV
Breite:
11.4mm
Für die Eisenbahn zugelassen:
Ja
Lastausregelung:
0.1
Temperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller, 2233670, Stromversorgungen & Transformatoren, Spannungswandler, DC/DC-Wandler, RS PRO, B1212XT1WR3(RS), Power Supplies & Transformers, Voltage Converters, DC-DC Converters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,36*
€ 6,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.