Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 2 mm² 30m Braun Ø 3.3mm 115/0,15 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 2 mm² 30m Braun Ø 3.3mm 115/0,15 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-1225878
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1225878
EAN/GTIN:
     5056111950753
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 2 mm²
Mantelfarbe = Braun
Kabelprofil = Draht / Einzelader
Aderlitzen = 115/0,15 mm
Länge = 30m
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur min. = -40°C
Kabeltyp = Automobiltechnik
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Litzenzahl = 115

VW-1, RoHS, REACH. ISO6722-1-Kfz-Draht. Das ISO-6722-RS-Kabel wurde für den Einsatz in Straßenfahrzeuganwendungen entwickelt, bei denen die nominelle Systemspannung größer als (60 V dc oder 25 V ac) und kleiner oder gleich (600 V dc oder 600 V ac) ist. Eigenschaften und Vorteile. Entflammbarkeit nach VW-1 PVC-Isoliermaterial RoHS- und REACH-konform
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
2 mm²
Mantelfarbe:
Braun
Kabelprofil:
Draht / Einzelader
Aderlitzen:
115/0,15 mm
Länge:
30m
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Kabeltyp:
Automobiltechnik
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Litzenzahl:
115
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze braun, litze, rs pro litze, 1225878, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, AUTO20BRN, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 0,79167* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 35,57*
€ 42,33
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 34,46*
€ 41,01
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 31,37*
€ 37,33
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 28,94*
€ 34,44
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 28,17*
€ 33,52
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 23,75*
€ 28,26
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,56*
Zubehör
RS Pro
543282
ab € 5,07*
Zubehör
RS Pro
2414580
ab € 13,24*
Zubehör
RS Pro
543210
ab € 11,15*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.