| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1225872 Herst.-Nr.: 1225872 EAN/GTIN: 5056111950692 |
| |
|
| | |
| Leiterquerschnitt = 1 mm² Mantelfarbe = Braun/Weiß Kabelprofil = Draht / Einzelader Aderlitzen = 57/0,15 mm Länge = 30m Betriebsspannung = 600 V Betriebstemperatur min. = -40°C Kabeltyp = Automobiltechnik Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar Litzenzahl = 57
VW-1, RoHS, REACH. ISO6722-1-Kfz-Draht. Das ISO-6722-RS-Kabel wurde für den Einsatz in Straßenfahrzeuganwendungen entwickelt, bei denen die nominelle Systemspannung größer als (60 V dc oder 25 V ac) und kleiner oder gleich (600 V dc oder 600 V ac) ist. Eigenschaften und Vorteile. Entflammbarkeit nach VW-1 PVC-Isoliermaterial RoHS- und REACH-konform Weitere Informationen: | | Leiterquerschnitt: | 1 mm² | Mantelfarbe: | Braun/Weiß | Kabelprofil: | Draht / Einzelader | Aderlitzen: | 57/0,15 mm | Länge: | 30m | Betriebsspannung: | 600 V | Betriebstemperatur min.: | -40°C | Kabeltyp: | Automobiltechnik | Verhalten im Brandfall: | Schwer entflammbar | Litzenzahl: | 57 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, schaltdraht 1 mm² braun, litze, litze braun, 1225872, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, AUTO10BRNWHT, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire |
| | |
| |