Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 1 mm² 30m Gelb Ø 2.7mm 57/0,15 mm Litzen


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 1 mm² 30m Gelb Ø 2.7mm 57/0,15 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-1225861
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1225861
EAN/GTIN:
     5056111950593
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 1 mm²
Mantelfarbe = Gelb
Kabelprofil = Draht / Einzelader
Aderlitzen = 57/0,15 mm
Länge = 30m
Betriebsspannung = 600 V
Betriebstemperatur max. = +100°C
Kabeltyp = Automobiltechnik
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Außenmantelmaterial = PVC

VW-1, RoHS, REACH. ISO6722-1-Kfz-Draht. Das ISO-6722-RS-Kabel wurde für den Einsatz in Straßenfahrzeuganwendungen entwickelt, bei denen die nominelle Systemspannung größer als (60 V dc oder 25 V ac) und kleiner oder gleich (600 V dc oder 600 V ac) ist. Eigenschaften und Vorteile. Entflammbarkeit nach VW-1 PVC-Isoliermaterial RoHS- und REACH-konform
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
1 mm²
Mantelfarbe:
Gelb
Kabelprofil:
Draht / Einzelader
Aderlitzen:
57/0,15 mm
Länge:
30m
Betriebsspannung:
600 V
Betriebstemperatur max.:
+100°C
Kabeltyp:
Automobiltechnik
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, litze gelb, litze, rs pro litze, 1225861, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, AUTO10YEL, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Spulen
1 Spule enthält 30 Meter (ab € 0,49* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 22,47*
€ 26,74
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 22,10*
€ 26,30
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 20,11*
€ 23,93
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 18,58*
€ 22,11
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 17,95*
€ 21,36
pro Spule
ab 3000 Spulen
€ 14,70*
€ 17,49
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.