Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO, 1-Phasen Frequenzumrichter 0,4 kW, 230 V ac / 7,2 A 0.01 → 599Hz für Wechselstrommotoren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO, 1-Phasen Frequenzumrichter 0,4 kW, 230 V ac / 7,2 A 0.01 → 599Hz für Wechselstrommotoren
RS PRO, 1-Phasen Frequenzumrichter 0,4 kW, 230 V ac / 7,2 A 0.01 → 599Hz für Wechselstrommotoren
Artikel-Nr.:
     108EL-1223410
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1223410
EAN/GTIN:
     5056111949528
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
frequenzumrichter 230v
frequenzumrichter
frequenzumrichter 0,4 kw
Leistung = 0,4 kW
Phase = 1
Versorgungsspannung = 230 V ac
Nennstrom = 7,2 A
Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp = RS485
IP Schutzart = IP20
Ausgangsfrequenz = 0.01 → 599Hz
STO = Nein
Montagetyp = DIN-Hutschiene
Filter inbegriffen = Ja
Bedieneinheit = Ja
Gesamttiefe = 141mm
Weitere Informationen:
Leistung:
0,4 kW
Phase:
1
Versorgungsspannung:
230 V ac
Nennstrom:
7,2 A
Zur Verwendung mit:
Wechselstrommotoren
Feldbuskommunikationstyp:
RS485
IP Schutzart:
IP20
Ausgangsfrequenz:
0.01 → 599Hz
STO:
Nein
Montagetyp:
DIN-Hutschiene
Filter inbegriffen:
Ja
Bedieneinheit:
Ja
Gesamttiefe:
141mm
Weitere Suchbegriffe: 1223410, Automation, Elektromotoren, RS PRO, L5102P5SH1FP, Automation & Control Gear, Electric Motors, Inverter Drives
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 105,33*
€ 136,35*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 116,87*
€ 146,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,35*
€ 162,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 135,95*
€ 161,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,00*
€ 152,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,48*
€ 140,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.