Frequenzumrichter ATV320, Kompakt. Abmessungen 72 x 143 x 128 mm, Leistung KW 0,37 kW. Versorgungsspannung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz, mit integriertem EMV-Filter. Bemessungsversorgungsspannung, m...
Optidrive E3 - 1 AC Netzspannung: 200...240 V Netzfrequenz: 48 - 62 Hz Nennleistung: 0,37 kW I/O Interface: 4 x DI/2 x DO/2 x AI/1 x AO (konfigurierbar) Ausgangsstrom: 4,3 A LED-Display Integrierte...
Frequenzumrichter ATV12 mit Kühlkörper. Leistung KW 0,37 kW. Versorgungsspannnung 1-phasig 200-240 V 50/60 Hz. Einfache Installation nach dem -Plug & Drive- Prinzip, mit seiner kompakte Bauform, se...
Leistung = 0,4 kW Phase = 1 Versorgungsspannung = 230 V ac Nennstrom = 2,5 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren Feldbuskommunikationstyp = Modus IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 0.2 → 4...
Leistung = 0,37 kW Phase = 3 Versorgungsspannung = 480 V ac Nennstrom = 1,2 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 500Hz STO = Nein Antriebstyp = AC Filte...
Leistung = 0,37 kW Phase = 1 Versorgungsspannung = 240 V ac Nennstrom = 2,4 A Zur Verwendung mit = Wechselstrommotoren IP Schutzart = IP20 Ausgangsfrequenz = 500Hz STO = Nein Antriebstyp = AC Filte...