Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Bindemaschine, 150Blätter, Stanz 15Blätter 4.3kg H. 80mm T. 280mm B. 450mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Fellowes Bindemaschine, 150Blätter, Stanz 15Blätter 4.3kg H. 80mm T. 280mm B. 450mm
Fellowes Bindemaschine, 150Blätter, Stanz 15Blätter 4.3kg H. 80mm T. 280mm B. 450mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1222811
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5627501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
Bindemethode = Plastikkamm
Bindekapazität = 150Blätter
Stanztyp = Manuell
Stanzkapazität = 15Blätter
Gewicht = 4.3kg
Tiefe = 280mm
Höhe = 80mm
Breite = 450mm
Modell = Star+ 150

Bindegerät Fellowes Star+ 150 Comb. Die Bindemaschine Fellowes Star+ verleiht Ihren Präsentationen, Handbüchern, Angeboten und Bürodokumenten eine professionelle Erscheinung. Die Fellowes Star+ besitzt ein kompaktes, gefälliges Design und ist ideal für kleine Büros. Lochen von bis zu 15 Blättern 150 Blatt Bindekapazität mit einer maximalen Kammgröße von 18 mm Griff in voller Breite reduziert den Kraftaufwand beim Stanzen Abgewinkelter Kammrechen, um das Einführen von gestanzten Blättern zu erleichtern Senkrechte Blatteinführung Kantenführung mit erhöhter Genauigkeit für präzise Ausrichtung vor dem Stanzen Integrierte Kammaufbewahrungsschale mit Dickenlehre
Weitere Informationen:
Bindemethode:
Plastikkamm
Bindekapazität:
150Blätter
Stanztyp:
Manuell
Stanzkapazität:
15Blätter
Gewicht:
4.3kg
Tiefe:
280mm
Höhe:
80mm
Breite:
450mm
Modell:
Star+ 150
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 72,54*
€ 93,51*
€ 6,78*
ab € 72,17*
€ 93,52*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 72,51*
€ 93,54*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 73,86*
€ 95,11*
Lager 108
Frei Haus
ab € 85,70*
€ 113,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,36*
€ 132,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,55*
€ 117,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,75*
€ 106,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,70*
€ 101,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5100
€ 4,08*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.