Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Star+ 150 150 Blätter Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Star+ 150 150 Blätter Grau, Weiß
Fellowes Star+ 150 150 Blätter Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-16677709
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5627501
EAN/GTIN:
     0043859651238
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
Weitere Informationen:
Technische Details
Kontrollmethode
Manuell
Bindefähigkeit
150 Blätter
Locherkapazität
12 Blätter
Produktfarbe
Grau, Weiß
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Plasitsche Kammbindung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
4260 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84401090
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,23*
€ 110,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,57*
€ 108,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,01*
€ 94,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,00*
€ 94,01
pro Stück
ab 40 Stück
€ 78,44*
€ 93,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,14*
€ 85,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5100
€ 4,62*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.