Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Plastikbindegerät Star+150 5627501 max. 150Blatt weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-125257801
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     5627501
EAN/GTIN:
     043859651238
Suchbegriffe:
Kammbindegerät
Kammbindemaschine
Kammbindesystem
Stripbindegerät
Das Star+ 150 Plastikbindegerät eignet sich für die gelegentliche Verwendung im Heimbüro. Die benutzerfreundlichen Funktionen von Star+ 150 ermöglichen unkompliziertes, effizientes Binden, z.B. sorgt der einstellbare Randanschlag für exakte Ausrichtung des Papiers und das Aufbewahrungsfach mit Binderücken-Messfunktion für die einfache Auswahl des passenden Binderückens. Das Stanzrestefach öffnet sich automatisch wenn es geleert werden muss.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Star+
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Plastikbindegerät Star+
Maße:
44,8 x 8 x 28 cm (B x H x T)
F³r Papierformat:
DIN A4
max. Breite des zugeführten Materials:
300 mm
Art der Stanzung:
mechanisch
Ausführung der Teilung:
US-Teilung
max. Durchmesser des Binderückens:
19 mm
max. Anzahl der Blätter je Bindearbeitsgang mit Plastikrücke:
150 Bl. (80 g/m²)
max. Anzahl der Blätter je Lochungsarbeitsgang:
15 Bl. (80 g/m²)
Anzahl der Stanzlöcher:
21 Stanzlöcher
Gewicht:
4,9 kg
Farbe:
weiß
Weitere Suchbegriffe: Stripbindemaschine, Stripbindesystem, Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, plastikbindegerät fellowes, kammbindegerät, Bindegeräte, Bindegerätesysteme, Bindemaschinen, Bindesysteme, Plastikbindegeräte, Plastikbindesysteme, Spiralbindegeräte, Stanzgeräte
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
3
Frei Haus
ab € 72,46*
€ 93,12*
€ 6,78*
ab € 72,00*
€ 93,13*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 72,28*
€ 93,14*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 74,01*
€ 94,99*
€ 4,95*
ab € 74,99*
€ 100,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,12*
€ 110,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,59*
€ 110,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,46*
€ 96,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,58*
€ 94,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,46*
€ 86,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
5100
€ 4,08*
Sonstiges
Soennecken
5555
ab € 4,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.