Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#FELL5627501 Herst.-Nr.: 5627501 EAN/GTIN: 0043859651238 |
| | |
|
| | |
| - Plastikbindegerät Star + 150
- Ausführung: mechanisch
- Bindematerial: Kunststoff
- Bindeleistung (Plastik/Draht): 150 Blatt
- max. Durchmesser des Binderückens: 18 mm
- für gelegentliche Verwendung im Heimbüro, vertikale Dokumenteneinführung, Stanzkapazität: 12 Blatt (80g/qm), Aufbewahrungsfach mit Dokument- u.Binderückenmessfunktion, Stanzrestefach, mit durchgängigem Stanzhebel
- Ausführung des Papieranschlags: einstellbar
- Masse (Gewicht): 4,26 kg
- Farbe: weiß
- Größe (B x H x T): 449 x 86 x 284 mm
Weitere Informationen: | | Art der Bindung: | Plastikbindung | Art der Stanzung: | Manuell | Breite: | 448 mm | Bruttogewicht: | 4.94 kg | Einsatzort: | Schreibtisch | Farbe: | weiß | Farbname: | weiß | für Format: | A4 | Höhe: | 80 mm | Marke: | Fellowes | max. Anzahl Blätter je Bindevorgang: | 150 Blatt | max. Anzahl Blätter je Stanzvorgang: | 12 Blatt | Tiefe: | 280 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stripbindemaschine, Stripbindesystem, Plastik-Bindegerät, Plastik-Bindemaschine, Plastik-Bindesystem, Plastikbindegerät, Plastikbindemaschine, Plastikbinder, Plastikbindesystem, Spiralbindegerät, Spiralbindemaschine, Spiralbinder, Spiralbindesystem, plastikbindegerät fellowes, kammbindegerät, Bindegerät, Bindemaschine, Bindesystem, Kunststoffbindemaschine, Plastik, PlastikBindegerät, PlastikBindemaschine, Star, Star+ |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 72,23* | € 93,12* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 71,95* | € 93,13* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 72,26* | € 93,14* | | | | Lager 467 | | | | | | € 5,87* | ab € 73,43* | € 94,99* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 74,91* | € 100,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|