Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Filtermatte, Typ Pad, G4, 1.6 x 1 m ISO-C-60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Filtermatte, Typ Pad, G4, 1.6 x 1 m ISO-C-60
Artikel-Nr.:
     108EL-1221774
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     1221774
EAN/GTIN:
     5056111949368
Suchbegriffe:
Filtermatte
Filtermatten
Lüftereinschübe Filter
Luftfilter Klimatechnik
Filtertyp = Pad
Abmessungen absolut = 1.6 x 1 m
ISO 16890 Klasse = ISO-C-60
Filterklasse = G4
Anfangsdruckabfall = 20Pa
Tiefe nom. = 20mm

Synthetische brandschutzklassifizierte Filtermedien von RS PRO. Es handelt sich um brandschutzklassifizierte synthetische HLK-Filtermedien aus thermisch gebundenem 100 % PET-Vlies mit schwer entflammbaren Eigenschaften von RS PRO. Verfügbare Optionen: ; 827-9529 827-9529 - Medienrollenfilter, G4, 1000 x 2000 x 20 mm ; 122-1773 122-1773 - Filtermedium G4, 20 m x 1 m x 20 mm ; 122-1774 122-1774 - Filtermedium G4, 1,6 m x 1 m x 20 mm. Eigenschaften und Vorteile:. Thermisch gebunden Schwer entflammbar Polyester-Medien G4-Güte Temperaturstabilität 90 °C 20mm dick. Typische Anwendungen:. HLK-Luftfilter werden in Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen (HLK) eingesetzt, um die Luftqualität zu verbessern, indem unerwünschte Partikel aus der Luft entfernt werden. Häufig gestellte Fragen Wie funktionieren Luftfilter? Die Filter werden in Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen verwendet und sind aus einem ähnlichen Material wie Mullbinden. Dadurch kann Luft durchfließen, größere Schmutzpartikel jedoch nicht. Standardluftfilter sind effizient in der Filtration, da sie Schmutz und Staub absorbieren. Komplexere Filter entfernen außerdem Gerüche und verfügen über ein Aktivkohleelement. Der Schutz vor Verunreinigungen in einer Lüftungs-, Klima- oder Heizungsanlage wirkt sich deutlich auf die Langlebigkeit der Anlage aus, da Fremdkörper in solchen Systemen zu einer Überhitzung führen können, was die Funktionsfähigkeit beeinträchtigen kann. Warum sollten Luftfilter für Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen gewechselt werden? Wenn diese Filter nicht richtig gewartet werden, können sie verstopfen. Dadurch kann der Luftstrom behindert werden und das System überhitzen, wodurch es zu Schäden kommen oder Feuer entstehen können. Der regelmäßige Wechsel der Luftfilter sorgt für Sicherheit und die Langlebigkeit der Heizungs-/Lüftungs-/Klimaanlagen. Warum RS PRO? RS Pro ist unsere eigene Marke und bietet Ihnen eine Vielzahl von hochwertigen und hochwertigen Produkten zur Unterstützung Ihres Projekts. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wird von Ingenieuren auf der ganzen Welt als vertrauenswürdig eingestuft und wird immer streng gegen anspruchsvolle Industriestandards geprüft. Wir geben das RS Pro Gütesiegel nur dann ab, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch überzeugt sein können.
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Pad
Abmessungen absolut:
1.6 x 1 m
ISO 16890 Klasse:
ISO-C-60
Filterklasse:
G4
Anfangsdruckabfall:
20Pa
Tiefe nom.:
20mm
Weitere Suchbegriffe: Luftfilter Lüftungssystem, luftfilter lüftungssystem g4, luftfilter klimatechnik, rs pro filtermatte, 1221774, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimaanlagen- und Heizungszubehör, Klimageräte Filter, RS PRO, JFT2201mx16m, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Heating Accessories, HVAC Air Filters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,22*
€ 20,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Timestrip
TS019
ab € 35,84*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 35,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.