Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Timestrip Zeitgeberanzeige 500 Stk., L. 19mm, B. 40mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Timestrip Zeitgeberanzeige 500 Stk., L. 19mm, B. 40mm
Artikel-Nr.:
     108EL-8656241
Hersteller:
     Timestrip
Herst.-Nr.:
     TS019
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zeitgeberanzeige
Aufkleber pro Artikel = 500
Umkehrbar = Nein
Aufkleber-Länge = 19mm
Aufkleber-Breite = 40mm

Timestrip®-Zeitanzeigen. Sie wissen, dass der rechtzeitige Austausch von Teilen wichtig für Beibehaltung der Leistung ist, die Sie erwarten, jedoch ist es für Sie schwierig, den Fälligkeitszeitpunkt für den Austausch im Auge zu behalten. Timestrip®-Zeitgeber erleichtern Ihnen dies, indem sie die verstreichende Zeit anzeigen. Es besteht keine Notwendigkeit mehr, Termine zu erraten oder aufzuzeichnen und zu berechnen, da die rote Farbe sich an den Zeitmarkierungen vorbei bewegt – und wenn sie zum Ende kommt, wissen Sie, dass die Zeit abgelaufen ist. Jedes Mal, wenn Sie ein Teil auszutauschen, aktivieren Sie einfach eine neue Timestrip®-Anzeige und kleben sie auf eine Oberfläche mit Raumtemperatur, beispielsweise Papier, ein Notizbrett, das Teil oder ein Gerät. Es ist perfekt zur Erinnerung an den Wechsel eines Filters, den Austausch eines abgelaufenen Produkts oder die Wartung eines Geräts. Erhältlich in Konfigurationen mit 1-, 3-, 6- oder 12-monatigen Intervallen ±15 % Zeitgenauigkeit bei Raumtemperatur (durchschnittlich 22 °C) Vertikale Grafik, kann aber auch flach oder aufrecht verwendet werden Nicht im Freien verwenden, direktem Sonnenlicht aussetzen oder auf heiße oder kalte Oberflächen kleben Nur Spritzwassergeschützt: nicht in Wasser eintauchen Einfach zu verstauen und zu verwenden, inert bis zur Aktivierung, einmalig einsetzbar, Einweg, selbstklebend. Best.-Nr. ; 865-6238 865-6238 – Zeitanzeige-Etikett 1 Monat Best.-Nr. ; 865-6232 865-6232 – Zeitanzeige-Etikett 3 Monate Best.-Nr. ; 865-6241 865-6241 – Zeitanzeige-Etikett 6 Monate Best.-Nr. ; 865-6244 865-6244 – Zeitanzeige-Etikett 12 Monate
Weitere Informationen:
Aufkleber pro Artikel:
500
Umkehrbar:
Nein
Aufkleber-Länge:
19mm
Aufkleber-Breite:
40mm
Weitere Suchbegriffe: 8656241, Automation, Sensoren, Temperaturempfindliche Aufkleber, Timestrip, TS019, Automation & Control Gear, Sensors, Temperature Sensitive Labels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,3581* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 51,55*
€ 61,34
pro Box
ab 2 Boxen
€ 50,32*
€ 59,88
pro Box
ab 5 Boxen
€ 46,37*
€ 55,18
pro Box
ab 10 Boxen
€ 45,10*
€ 53,67
pro Box
ab 12 Boxen
€ 43,24*
€ 51,46
pro Box
ab 20 Boxen
€ 41,94*
€ 49,91
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 35,81*
€ 42,61
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8279695
ab € 74,78*
Zubehör
Timestrip
TS201
ab € 35,65*
Zubehör
Timestrip
TS172
ab € 35,88*
Zubehör
Timestrip
TS121
ab € 35,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.