Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG RW27 Thermisches Überlastrelais 0,9 → 1,7 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 1,2 → 1,8 A, 71.7mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221304
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     RW27-2D3-D018
EAN/GTIN:
     5059040986046
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 1,8 A
Kontaktnennstrom = 1,2 → 1,8 A
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = RW27
Montageart = Direktschütz
Leistung = 0,9 → 1,7 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Länge = 71.7mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = –25 → +60 °C
Kontaktnennspannung = 690 V ac

Thermische Überlastrelais der Serie RW. Auslöseklasse 10 Phasenausfallempfindlich Wählbarer Reset von Hand, automatisch oder manuell
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
1,8 A
Kontaktnennstrom:
1,2 → 1,8 A
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
RW27
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
0,9 → 1,7 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Länge:
71.7mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +60 °C
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, weg thermorelais, motorschutzrelais, 1221304, Automation, Schütze und Hilfskontakte, WEG, RW272D3D018, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 37,28*
€ 51,74*
€ 6,90*
ab € 36,63*
€ 51,75*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,74*
€ 51,78*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,48*
€ 57,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,50*
€ 49,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
12772076
ab € 26,84*
Zubehör
WEG
12527895
ab € 88,61*
Zubehör
WEG
12428108
ab € 30,14*
Zubehör
WEG
12429368
ab € 28,32*
Zubehör
WEG
CWB9-11-30D24
ab € 31,92*
Zubehör
WEG
CWB12-11-30C03
ab € 41,19*
Zubehör
WEG
CSW-BHF437
ab € 3,89*
Zubehör
WEG
VRB E50
ab € 4,78*
Zubehör
WEG
ECCMP-40B38
ab € 5,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.