Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG RW27 Thermisches Überlastrelais 0,9 → 1,7 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 560 → 800 mA, 71.7mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221302
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     RW27-2D3-D008
EAN/GTIN:
     5059040983380
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 0,8 A
Kontaktnennstrom = 560 → 800 mA
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = RW27
Montageart = Direktschütz
Leistung = 0,9 → 1,7 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Breite = 45mm
Tiefe = 83.7mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperaturbereich = –25 → +60 °C
Kontaktnennspannung = 690 V ac

Thermische Überlastrelais der Serie RW. Auslöseklasse 10 Phasenausfallempfindlich Wählbarer Reset von Hand, automatisch oder manuell
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
0,8 A
Kontaktnennstrom:
560 → 800 mA
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
RW27
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
0,9 → 1,7 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Breite:
45mm
Tiefe:
83.7mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperaturbereich:
–25 → +60 °C
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, weg thermorelais, motorschutzrelais, 1221302, Automation, Schütze und Hilfskontakte, WEG, RW272D3D008, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,02*
€ 63,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,15*
€ 62,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,22*
€ 59,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,11*
€ 53,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,55*
€ 45,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
CWB9-11-30D24
ab € 32,70*
Zubehör
WEG
MPW18-3-U001
ab € 27,08*
Zubehör
WEG
MPW40-3-U001
ab € 52,09*
Zubehör
WEG
CSW-BHF437
ab € 4,01*
Zubehör
WEG
VRB E50
ab € 4,92*
Zubehör
WEG
ECCMP-40B38
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.