Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Schaltdiode Einfach 3A 1 Element/Chip SMD 100V SMC 2-Pin Siliziumverbindung 1.3V


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221178
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     RS3B-13-F
EAN/GTIN:
     5059043136721
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Schaltdiode
zetex diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Sperrspannung max. = 100V
Gehäusegröße = SMC
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 2
Diodenkapazität max. = 50pF
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 7.11mm
Breite = 6.22mm
Höhe = 2.3mm
Abmessungen = 7.11 x 6.22 x 2.3mm

Gleichrichterdioden, 2 A bis 40 A, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Sperrspannung max.:
100V
Gehäusegröße:
SMC
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
2
Diodenkapazität max.:
50pF
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
7.11mm
Breite:
6.22mm
Höhe:
2.3mm
Abmessungen:
7.11 x 6.22 x 2.3mm
Weitere Suchbegriffe: schaltdiode, 1221178, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, DiodesZetex, RS3B13F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1715
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,132*
€ 0,786*
Lager 108
600
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,81*
€ 1,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Packungen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,92*
€ 1,0948
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,162* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Packungen
Mindestbestellmenge: 600 Packungen ( entspricht € 600,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.