Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DiodesZetex Schaltdiode Einfach 1A 1 Element/Chip SMD 50V SMA 2-Pin Siliziumverbindung 1.3V


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221172
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     RS1A-13-F
EAN/GTIN:
     5059043264141
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Diodenkonfiguration = Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Sperrspannung max. = 50V
Gehäusegröße = SMA
Diodentechnologie = Siliziumverbindung
Pinanzahl = 2
Diodenkapazität max. = 15pF
Betriebstemperatur min. = –65 °C
Betriebstemperatur max. = +150 °C
Länge = 4.6mm
Breite = 2.92mm
Höhe = 2.1mm
Abmessungen = 4.6 x 2.92 x 2.1mm

Gleichrichterdioden, 1 A bis 1,5 A, Diodes Inc.
Weitere Informationen:
Diodenkonfiguration:
Einfach
Anzahl der Elemente pro Chip:
1
Sperrspannung max.:
50V
Gehäusegröße:
SMA
Diodentechnologie:
Siliziumverbindung
Pinanzahl:
2
Diodenkapazität max.:
15pF
Betriebstemperatur min.:
–65 °C
Betriebstemperatur max.:
+150 °C
Länge:
4.6mm
Breite:
2.92mm
Höhe:
2.1mm
Abmessungen:
4.6 x 2.92 x 2.1mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, gleichrichter sma, smd diode, zetex diode, 1221172, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schaltdioden, DiodesZetex, RS1A13F, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Switching Diodes
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,72*
€ 0,88*
1
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 1,25*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Packungen
€ 0,88*
€ 1,0472
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,8568
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Packungen
Mindestbestellmenge: 500 Packungen ( entspricht € 440,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.