Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WEG RW_E Thermisches Überlastrelais 0,07 W, 3P 1 Schließer, 1 Öffner / 0,4 → 2 A, 96mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1221050
Hersteller:
     WEG
Herst.-Nr.:
     RWB40E-3-A4U002
EAN/GTIN:
     5059040985902
Suchbegriffe:
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais
Thermorelais
FLC-Motorleistung = 2 A
Kontaktnennstrom = 0,4 → 2 A
Kontakt-Konfiguration = 3P
Serie = RW_E
Montageart = DIN-Schienenmontage
Leistung = 0,07 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Breite = 45mm
Länge = 96mm
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperaturbereich = –20 → +60 °C
Kontaktnennspannung = 690 V ac

Thermische Überlastrelais der Serie RW. Auslöseklasse 10 Phasenausfallempfindlich Wählbarer Reset von Hand, automatisch oder manuell
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
2 A
Kontaktnennstrom:
0,4 → 2 A
Kontakt-Konfiguration:
3P
Serie:
RW_E
Montageart:
DIN-Schienenmontage
Leistung:
0,07 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Breite:
45mm
Länge:
96mm
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperaturbereich:
–20 → +60 °C
Kontaktnennspannung:
690 V ac
Weitere Suchbegriffe: Überlastrelais, weg thermorelais, motorschutzrelais, 1221050, Automation, Schütze und Hilfskontakte, WEG, RWB40E3A4U002, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 127,19*
€ 164,04*
Lager 108
Frei Haus
ab € 126,80*
€ 164,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,05*
€ 195,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,40*
€ 174,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,96*
€ 165,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,80*
€ 150,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WEG
CWB9-11-30D24
ab € 32,70*
Zubehör
WEG
IM1
ab € 5,39*
Zubehör
WEG
MPW40-3-D025
ab € 55,87*
Zubehör
WEG
CSW-BHF437
ab € 4,01*
Zubehör
WEG
VRB E50
ab € 4,92*
Zubehör
WEG
ECCMP-40B38
ab € 4,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.